絞り込み
電源電圧(V)
- AC100~120(22)
- AC100~240(2)
- AC200~240(22)
- DC24(20)
ブランド
- azbil(旧:山武)
- 渡辺電機工業(316)
- MG(旧エム・システム技研)(93)
- 鶴賀電機(63)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- エムティティ(MTT)(11)
- ユーアールディ(6)
- 神港テクノス(6)
- ロジパック(6)
- NMB(ミネベア)(5)
- OPTEK(5)
- omron(オムロン)(4)
- 東芝(3)
- 澤藤(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)
- 北陽電機(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- BROADCOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100~120(22)
AC100~240(2)
AC200~240(22)
DC24(20)

モータ変換器
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から62日以内出荷質量(g)約250(専用取付器具含む)適合規格EN61010-1、EN61326-1消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)入力形式DC4~20mA使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
変換器:RYY792シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,898~税込¥3,188~1個22日以内出荷から27日以内出荷小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥91,980~税込¥101,178~1個21日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器。熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF]。小形・軽量の省スペースタイプ。従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF]。・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 。・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による)。・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V 。・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 。・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力。・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用。・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個16日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥77,980~税込¥85,778~1個16日以内出荷から17日以内出荷● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化 ● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応用途● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など ● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減 ● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用 ● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥83,980~税込¥92,378~1個15日以内出荷から16日以内出荷● アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力 ● 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応用途● 多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択 ● 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計 ● 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個16日以内出荷から17日以内出荷● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能 ● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能用途● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合 ● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時 ● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~
azbil(旧:山武)¥78,980~税込¥86,878~1個16日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷から26日以内出荷● アナログ信号の監視・判定:入力信号が設定値を超過/下回した際にスイッチ出力 ● 上下限監視に対応:プロセス量の異常検知・警報用途に適する ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御・警報系と直結:リレー出力によりインターロックや警報回路に接続可能用途● 異常値監視:温度・圧力・流量・湿度などの上下限監視 ● 警報・インターロック:異常発生時の警報発報、設備停止信号 ● 設備保護:許容範囲外運転の検知による機器保護 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での安全監視用途
インテルパック 一次遅れ演算器
azbil(旧:山武)¥77,980税込¥85,7781個16日以内出荷● 一次遅れ(ラグ)演算:入力信号に一次遅れ特性を与え、急激な変化をなだらかに出力 ● 信号の平滑化:外乱やノイズ、瞬時変動の影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系に直接使用可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応用途● 制御信号の安定化:温度・圧力・流量などの急変抑制 ● ハンチング防止:制御対象への過敏な応答を抑え、安定制御を実現 ● 設備保護:急峻な入力変化による誤動作・機器負荷の低減 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
インテルパック 傾斜応答演算器
azbil(旧:山武)¥91,980税込¥101,1781個16日以内出荷● 信号の傾斜(変化率)を演算:入力アナログ信号の時間変化率を検出し、立上り・立下りの傾向を把握 ● 異常変化の早期検出:値そのものではなく「変化の速さ」に着目した監視が可能 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御・監視用途に直結:DCS・DDC・PLC へのアナログ信号入力として使用可能用途● 急変監視・異常検知:温度・圧力・流量などの急激な変化検出 ● 設備保護:異常な立上り・立下りをトリガにしたインターロック用途 ● プロセス監視:変化傾向の把握による品質・運転状態の監視 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号解析補助
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥58,980~税込¥64,878~1個15日以内出荷から17日以内出荷● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷● 直流信号のレンジ変換:入力された直流アナログ信号を別レンジの直流信号へ変換 ● 非絶縁形構成:入出力間を非絶縁とし、コンパクトかつ低コストを実現 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計 ● 制御系に適した信号整合:センサ信号とコントローラ入力レンジの不整合を解消用途● アナログ信号のレンジ合わせ:1~5V ⇔ 4~20mA などの直流信号変換 ● 既設設備の流用:センサや制御器更新時の信号仕様違い対応 ● 制御入力の最適化:DCS・DDC・PLC の入力仕様に合わせた信号調整 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号変換用途
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷から17日以内出荷● アナログ信号の分配機能:1つの入力信号を複数の出力へ分配可能 ● 信号の相互干渉を防止:出力間を絶縁し、負荷変動やノイズの影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース設計 ● 制御系との高い親和性:DCS・DDC・PLC などへの信号分配に対応用途● センサ信号の多系統配信:1つのセンサ信号を監視用・制御用に分配 ● 中央監視+ローカル制御:中央監視盤と機側制御盤への同時入力 ● 既設設備の信号拡張:入力点数不足時の信号分岐対応 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号分配
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷から17日以内出荷● レシオ(比率)演算機能:入力信号に対して任意の倍率を設定し、スケーリングが可能 ● バイアス(オフセット)付加:演算後にオフセットを加えることで、制御基準点を調整可能 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● アナログ信号処理に特化:センサ信号を制御系に適したレベルへ変換用途● センサ信号のスケーリング:温度・湿度・圧力などの入力信号を制御レンジに合わせて補正 ● 制御量の補正・調整:設備特性や現場条件に合わせた比率・オフセット調整 ● 既設設備の信号整合:センサ更新時や制御器変更時の信号レベル合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備におけるアナログ信号調整用途
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥75,980~税込¥83,578~1個16日以内出荷● アナログ信号の平均値演算:複数入力または時間平均処理により、信号のばらつきを平滑化 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DIN レール取付けの省スペース構造 ● ノイズ影響の低減:瞬時変動や外乱の影響を抑え、安定した制御信号を生成 ● 制御系に直接接続可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応用途● 複数センサの代表値算出:温度・湿度・圧力などの平均値監視 ● 制御信号の安定化:ばらつきの大きいプロセス信号の平滑化 ● 設備保護・誤動作防止:瞬間的な異常値による制御誤作動の回避 ● 空調・プロセス制御:ビル空調、一般産業設備での信号処理用途
モータ変換器
azbil(旧:山武)¥119,800税込¥131,7801個61日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(専用取付器具含む)適合規格EN61010-1、EN61326-1消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)入力形式DC4~20mA使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)消費電力約4.5VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥88,980~税込¥97,878~1個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 開平演算器入力種類4~20mA出力4~20mA消費電力約5.0VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)入力インピーダンス(Ω)50応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥119,800~税込¥131,780~1個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形レシオ・バイアス設定器入力種類DC4~20mA出力DC4~20mA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)50応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対出力4~20mA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥88,980~税込¥97,878~1個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~
azbil(旧:山武)¥97,980税込¥107,7781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 ポテンショメータ変換器入力種類ポテンショメータ出力4~20mA消費電力約5.5VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類4~20mA出力4~20mA消費電力約5.0VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)入力インピーダンス(Ω)50応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥43,980~税込¥48,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 傾斜応答演算器
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個17日以内出荷仕様●追加処理:なし質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥77,980~税込¥85,778~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 一次遅れ演算器
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 一次遅れ演算器出力4~20mA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥58,980~税込¥64,878~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)