絞り込み
2次電圧(V)
  • 18
  • 6(21)
  • 8(6)
  • 9(18)
  • 12(30)
  • 15(21)
  • 20(15)
  • 24(47)
  • 25(8)
  • 26(20)
  • 30(7)
  • 100(158)
  • 110(91)
  • 110~130(9)
  • 115(44)
  • 120(35)
  • 200(71)
  • 220(61)
  • 220~240(9)
  • 240(33)
1次電圧(V)
  • 100(5)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(5)
容量(VA)
  • 6(1)
絶縁種別
  • A種(2)
ブランド
  • 相原電機(3)
  • RS PRO(3)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
  • 大阪高波(1)
  • BLOCK(1)
  • Nuvotem Talema(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
12(30)
15(21)
24(47)
100(158)
110(91)
115(44)
120(35)
200(71)
220(61)
240(33)
2次電圧(V)をもっと見る
トランス 大阪高波トランス大阪高波(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から26日以内出荷
端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)プリント基板取付用 電源トランス ピン端子TOYOZUMI(トヨズミ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO トロイダルトランス RS PRORS PRO トロイダルトランスRS PRO
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付方式スルーホール
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VARS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)833出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VARS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)60(Dia.)×31直径(Φmm)60質量(g)365取付穴径(Φmm)6定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)417出力数2
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-18V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス