絞り込み
ブランド
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: トランス


FA現場のお役立ち情報
483件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
300VA 電源トランス エスコ300VA 電源トランスエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-5
1.5KVA 静電シールド付電源トランス エスコ1.5KVA 静電シールド付電源トランスエスコ
37,000税込40,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-16
300VA 静電シールド付電源トランス エスコ300VA 静電シールド付電源トランスエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-12
200VA 静電シールド付電源トランス エスコ200VA 静電シールド付電源トランスエスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-11
200,220→100,110V/ 50VA 電源トランス エスコ200,220→100,110V/ 50VA 電源トランスエスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-1
AC200V→AC100V/3.0KVA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V/3.0KVA 降圧トランスエスコ
73,900税込81,290
1個
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2mエスコ品番EA815ZE-3質量(kg)12.8種類屋内降圧専用型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×280×240出力電圧(V)AC100容量(kVA)3入力電圧(V)AC200(50/60Hz)相数3相保護回路安全ブレーカー線数2線出力コンセント4個
CT160-5-H7 HOBUTCT160-5-H7HOBUT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CT160-5-F7 HOBUTCT160-5-F7HOBUT
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RT1 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RT1ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU63/24 BLOCKSTEU63/24BLOCK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU250/24 BLOCKSTEU250/24BLOCK
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU160/23 BLOCKSTEU160/23BLOCK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU100/24 BLOCKSTEU100/24BLOCK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 40/2X18 BLOCKRKD 40/2X18BLOCK
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 30/2X24 BLOCKRKD 30/2X24BLOCK
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 160/2X12 BLOCKRKD 160/2X12BLOCK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 120/2X24 BLOCKRKD 120/2X24BLOCK
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
幅(mm)96質量(kg)1.41直径(Φmm)94高さ(mm)46取付方式表面実装奥行(mm)96規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66定格絶縁電圧(V)4k ac最高温度(℃)40取付ボルトM6出力点数2定格一次電圧(V)115ac、230ac定格二次電圧(V)2×24ac接続サイズ(mm)200定格電力(VA)120伝達効率(%)91RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66終端スタイルリードワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
耐圧防爆形点火トランス azbil(旧:山武)耐圧防爆形点火トランスazbil(旧:山武)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
許容周囲温度(℃)-20~55取付け方法Φ11取付け穴(4か所)容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)定格使用時間連続塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや質量(kg)約43消費電力(W)60以下関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)アウトプットトランス橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1台
6日以内出荷
仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6
MCトランス 橋本電気(SANSUI)MCトランス橋本電気(SANSUI)(3件のレビュー)
28,900税込31,790
1台
9日以内出荷
仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)形状WE-60L質量(kg)0.5寸法H(mm)55寸法a(mm)40寸法A(mm)58耐電圧AC250V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)52寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47KRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3挿入損失(dB)1.5
アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)アウトプットトランス橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1台
20日以内出荷
仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35
キ-,トランスポンタ 三菱キ-,トランスポンタ三菱
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
RS PRO シャーシ取り付け電源トランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:12V ac,電力:12VA RS PRORS PRO シャーシ取り付け電源トランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:12V ac,電力:12VARS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 12V ac定格電力 = 12VA出力数 = 2実装タイプ = クランプマウント長さ = 59mm幅 = 50mm奥行き = 50mm寸法 = 59 x 50 x 50mm取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm重量 = 400g最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60HzRoHS指令(10物質対応)対応
トランスユニット 三菱電機トランスユニット三菱電機
229,800税込252,780
1個
42日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用オプション 三菱電機トランス用オプション三菱電機
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スコット トランス 三菱電機スコット トランス三菱電機
589,800税込648,780
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力管理用計器 三菱電機電力管理用計器三菱電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
ハンディータイプ スライドトランス MSA型 東京理工舎ハンディータイプ スライドトランス MSA型東京理工舎
63,980税込70,378
1個
32日以内出荷
使いやすさをプラスしたメーター付きハンディタイプ 電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続できます。 調整はハンドルにより必要な電圧に調整できます。 出力は、コンセントが付いている為、簡単に接続できます。
用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保に質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)10出力電流(A)10出力容量(kVA)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×171×217相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観携帯型ケース入り メーター付き負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100定格電圧変動範囲0~130V効率90%以上絶縁抵抗AC1000V 1分間
トランス FE42シリーズ 福田電機製作所トランス FE42シリーズ福田電機製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
トランス FE41シリーズ 福田電機製作所トランス FE41シリーズ福田電機製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
1次電圧380V、400V、440V2次電圧100V、110VシールドE付
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
単相 単巻トランス ケース入り スワロー電機単相 単巻トランス ケース入りスワロー電機
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付端子形状PI端子ねじ(mm)4
耐雷トランス スワロー電機耐雷トランススワロー電機
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に1次電圧100V-0-E2次電圧100V-0-E絶縁種別B仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付種別単相複巻端子形状V端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)10×30
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 単巻 ケース入り トランス スワロー電機単相 単巻 ケース入り トランススワロー電機
5,998税込6,598
1台
18日以内出荷から43日以内出荷
2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A種別単相単巻 降圧用取付寸法C(mm)4.8×6.8

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス