絞り込み
2次電圧(V)
- 220
- 6(21)
- 8(6)
- 9(19)
- 12(29)
- 15(22)
- 18(10)
- 20(15)
- 24(47)
- 25(7)
- 26(20)
- 30(7)
- 100(160)
- 110(92)
- 110~130(9)
- 115(47)
- 120(35)
- 200(71)
- 220~240(9)
- 240(33)
- 2次電圧(V)をもっと見る
1次電圧(V)
- 100(28)
- 110(28)
- 120(1)
- 180(2)
- 200(31)
- 210(1)
- 220(31)
- 230(2)
- 240(27)
- 360(4)
- 380(47)
- 400(49)
- 400~460(2)
- 415(5)
- 420(30)
- 440(50)
- 460(8)
- 480(8)
容量(VA)
- 50(11)
- 100(19)
- 150(9)
- 200(18)
- 300(19)
- 500(24)
- 750(15)
- 1000(27)
- 1500(21)
- 2000(24)
- 3000(26)
- 4000(16)
- 5000(24)
- 7500(11)
- 10000(9)
- 15000(5)
- 20000(5)
- 30000(4)
- 40000(4)
- 50000(4)
- 容量(VA)をもっと見る
絶縁種別
- A種(33)
- B種(24)
- E種(18)
- F種(16)
- H種(16)
ブランド
- 鎌田信号機(26)
- スワロー電機(11)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(9)
- 相原電機(7)
- 今井電機(7)
- 大阪高波(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
12(29)
15(22)
24(47)
100(160)
110(92)
115(47)
120(35)
200(71)
220
240(33)
2次電圧(V)をもっと見る

単相複巻トランス
相原電機¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド付1次電圧440V-400V-380V-0
複巻トランス
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
絶縁トランス 静電シールド付
大阪高波(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60型式単相複捲変圧器定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から21日以内出荷1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)耐電圧(kV)AC2
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から7日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230耐電圧(kV)AC1.5
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から18日以内出荷全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
変圧器 複巻C無 750VA
鎌田信号機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 50VA
鎌田信号機¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 150VA
鎌田信号機¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
三相複巻トランス 3YSBシリーズ
相原電機¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
三相乾式複巻変圧器
今井電機¥59,980~税込¥65,978~1台41日以内出荷から57日以内出荷三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。相数3相(3Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から5日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし形状TP適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁種別F種絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥8,698~税込¥9,568~1台3日以内出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240耐電圧(kV)AC1.5
変圧器 複巻C無 3KVA
鎌田信号機¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 200VA
鎌田信号機¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 300VA
鎌田信号機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 100VA
鎌田信号機¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 500VA
鎌田信号機¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量500VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
単相乾式複巻変圧器
今井電機¥9,498~税込¥10,448~1台57日以内出荷単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。相数単相(1Φ)周波数(Hz)50/60端子形状端子台RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
スワロー電機¥5,898~税込¥6,488~1台10日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
変圧器 複巻C入 200VA
鎌田信号機¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量200VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 1KVA
鎌田信号機¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 100VA
鎌田信号機¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入1.5KVA
鎌田信号機¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量1.5kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 300VA
鎌田信号機¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量300VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 150VA
鎌田信号機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無1.5KVA
鎌田信号機¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 3KVA
鎌田信号機¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量3kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499


















































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)