絞り込み
2次電圧(V)
- 6(4)
- 8(2)
- 9(4)
- 10(1)
- 12(5)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(6)
- 24(23)
- 26(18)
- 100(35)
- 110(32)
- 115(1)
- 120(28)
- 200(28)
- 220(28)
- 400(2)
- 440(2)
- 2次電圧(V)をもっと見る
1次電圧(V)
- 110
- 100(108)
- 110~130(10)
- 115(16)
- 120(32)
- 180(7)
- 190(4)
- 200(148)
- 210(10)
- 220(111)
- 220~240(7)
- 230(31)
- 240(48)
- 380(53)
- 400(62)
- 415(6)
- 420(36)
- 440(63)
- 460(9)
- 480(9)
- 1次電圧(V)をもっと見る
容量(VA)
- 12(2)
- 24(3)
- 40(2)
- 50(7)
- 60(3)
- 100(15)
- 120(2)
- 150(7)
- 200(13)
- 300(14)
- 500(15)
- 750(9)
- 1000(16)
- 1500(13)
- 2000(11)
- 2500(2)
- 3000(11)
- 4000(8)
- 5000(8)
- -(2)
- 容量(VA)をもっと見る
絶縁種別
- A種(31)
- B種(10)
- E種(13)
- F種(8)
- H種(2)
ブランド
- 鎌田信号機(22)
- 相原電機(9)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(8)
- スワロー電機(4)
- エスコ(3)
- 今井電機(2)
- 日章工業(1)
- 大阪高波(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
12(5)
15(4)
20(6)
24(23)
26(18)
100(35)
110(32)
120(28)
200(28)
220(28)
2次電圧(V)をもっと見る

単相複巻トランス
相原電機¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁トランス 静電シールド付
大阪高波(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60型式単相複捲変圧器定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 1LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20、24
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から7日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230耐電圧(kV)AC1.5
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から9日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
変圧器 複巻C無 750VA
鎌田信号機¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 50VA
鎌田信号機¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 150VA
鎌田信号機¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から8日以内出荷仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)100絶縁耐力1.5kV耐電圧(kV)1.5
変圧器 複巻C無 3KVA
鎌田信号機¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 200VA
鎌田信号機¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 300VA
鎌田信号機¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 500VA
鎌田信号機¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量500VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
単相乾式複巻変圧器
今井電機¥6,598~税込¥7,258~1台57日以内出荷単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。相数単相(1Φ)周波数(Hz)50/60端子形状端子台RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ対策用トランス
相原電機¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷から14日以内出荷ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数1Φ耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
変圧器 複巻C入 200VA
鎌田信号機¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量200VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 1KVA
鎌田信号機¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 100VA
鎌田信号機¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 100VA
鎌田信号機¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入1.5KVA
鎌田信号機¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量1.5kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 300VA
鎌田信号機¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量300VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 150VA
鎌田信号機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無1.5KVA
鎌田信号機¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 3KVA
鎌田信号機¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量3kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499

















































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)