絞り込み
2次電圧(V)
- 15(1)
- 100(29)
- 110(27)
- 115(1)
- 120(27)
- 200(1)
- 220(1)
- 240(1)
1次電圧(V)
- 120
- 100(108)
- 110(50)
- 110~130(10)
- 115(15)
- 180(7)
- 190(4)
- 200(147)
- 210(10)
- 220(110)
- 220~240(7)
- 230(30)
- 240(48)
- 380(53)
- 400(62)
- 415(6)
- 420(36)
- 440(63)
- 460(9)
- 480(9)
- 1次電圧(V)をもっと見る
容量(VA)
- 10(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 100(5)
- 150(1)
- 200(4)
- 300(6)
- 500(4)
- 550(1)
- 700(1)
- 750(2)
- 1000(5)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 3000(3)
- 4000(2)
- 5000(2)
絶縁種別
- A種(25)
- B種(2)
- E種(2)
- F種(1)
ブランド
- 鎌田信号機(22)
- 相原電機(3)
- スワロー電機(2)
- 日章工業(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 大阪高波(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
15(1)
100(29)
110(27)
115(1)
120(27)
200(1)
220(1)
240(1)

降圧変圧器
日章工業¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から7日以内出荷2次電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型ダウン変圧器出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トランス 静電シールド付
大阪高波(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60型式単相複捲変圧器定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台翌々日出荷から9日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
変圧器 複巻C無 750VA
鎌田信号機¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 150VA
鎌田信号機¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 3KVA
鎌田信号機¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 200VA
鎌田信号機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 300VA
鎌田信号機¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 100VA
鎌田信号機¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入1.5KVA
鎌田信号機¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷から11日以内出荷容量1.5kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
ノイズ対策用トランス
相原電機¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷から14日以内出荷ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数1Φ耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
変圧器 複巻C無 1KVA
鎌田信号機¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無1.5KVA
鎌田信号機¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 2KVA
鎌田信号機¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷容量2kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
降圧変圧器
日章工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)RoHS指令(10物質対応)対応
単相 単巻 ケース入り トランス
スワロー電機¥6,698~税込¥7,368~1台18日以内出荷から43日以内出荷種別単相単巻 降圧用2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A取付寸法C(mm)4.8×6.8
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499













































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)