絞り込み
ブランド
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: トランス


FA現場のお役立ち情報
483件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)大容量ダウントランスSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)287定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100容量(kVA)定格:5入力電圧(V)200相数時間定格連続
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240Vカシムラ
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130Vカシムラ
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6000種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151使用可能国日本
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
電圧変換ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)電圧変換ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
材質樹脂ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC12.5±0.5入力電圧(V)DC24消費電流(mA)350mA以下出力電流(mA)500電源(DC-V)24±10%(極性あり)設置場所屋内表示灯緑色LED(出力時点灯)
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
36,980税込40,678
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
ダウントランス JAPPYダウントランスJAPPY
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
Block トロイダルトランス BLOCKBlock トロイダルトランスBLOCK(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
交流電流トランスデューサ MG(旧エム・システム技研)交流電流トランスデューサMG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
プラグ形状C使用可能国スイス・ドイツ・中国など電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
ノイズ対策用トランス 相原電機ノイズ対策用トランス相原電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
複巻トランス 15V 相原電機複巻トランス 15V相原電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧15V-0-15V
耐雷トランス 相原電機耐雷トランス相原電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
複巻トランス 12V 相原電機複巻トランス 12V相原電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
2次電圧0-12V
AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス エスコAC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランスエスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZG-3質量(kg)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×190×180出力電圧(V)AC125/115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)巻数単巻(オートトランス)相数単相保護回路安全ブレーカー出力コンセント125V/115V×各2個
AC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランスエスコ
64,500税込70,950
1個
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2mエスコ品番EA815ZE-2質量(kg)8種類屋内降圧専用型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185出力電圧(V)AC100容量(kVA)2入力電圧(V)AC200(50/60Hz)相数単相保護回路安全ブレーカー出力コンセント4個
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付鎌田信号機
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
三相 復巻 スコットトランス スワロー電機三相 復巻 スコットトランススワロー電機(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷
三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧三相 200V
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サイリスタ式交流電力調整器です。
周波数(Hz)50/60接点無電圧設定方式手動相数単相電圧許容範囲±10%
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
屋外ケース 相原電機屋外ケース相原電機
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
OEP パルストランス,巻数比 1:1+1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1+1OEP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
長さ(mm)15幅(mm)15寸法(mm)15×15×16奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1+1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1二次DC抵抗2.6Ω
輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ 豊田輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ豊田
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
海外仕様の電気製品を国内でも使えるよう電気を変換するための変圧器合計60Wまでのものに対応。10Wぐらいの充電器なら安定して動かすことができる十分なパワーを持っています。最長の辺が70mmと非常に小型。プラグも必要に応じて開閉できるため、他の荷物と干渉し辛く、すっきり収納可能日本の安全基準に従って厳しい検査をクリアし、PSEマークを取得した"Made in Japan"の変圧器
仕様●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:AC110~130V(50/60Hz)●定格容量:60W●変換方式:トロイダルコアによるトランス式●外形寸法:幅(W)48mm高さ(H)40mm奥行(D)70mm●重量:250g●ケースの材質:樹脂●入力プラグ(コンセント側):A●出力プラグ(家電側):A●安全装置:サーマルプロテクター●マイコン・コンピューター機器との接続可●生産国:日本製●保証期間:1年●※海外での使用不可アズワン品番67-2381-22
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VANuvotem Talema
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500UL認証/VDE認定一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V acこのシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500Wカシムラ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240Vカシムラ
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500Wカシムラ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)11800種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11300出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能管ヒューズ 250V 15Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)8450種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8100出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)3500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)3400出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160使用可能国日本
据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業据置型アップ・ダウン変圧器日章工業
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)9100種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8800出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)1100保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約160電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)AC共用RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
据置型ダウン変圧器 日章工業据置型ダウン変圧器日章工業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6650種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6200出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1600保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
据置型ダウン変圧器 日章工業据置型ダウン変圧器日章工業
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)4900種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)4400出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)800保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス