絞り込み
ブランド
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: トランス


FA現場のお役立ち情報
483件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
平衡入力トランス ユニペックス(UNI-PEX)平衡入力トランスユニペックス(UNI-PEX)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)質量(g)約30
逆V乾式複巻変圧器 今井電機逆V乾式複巻変圧器今井電機
43,980税込48,378
1台
57日以内出荷
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
EPCOS 組立用トランス EPCOSEPCOS 組立用トランスEPCOS
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO トロイダルトランス RS PRORS PRO トロイダルトランスRS PRO
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Schaffner 通信用トランス SCHAFFNERSchaffner 通信用トランスSCHAFFNER
909税込1,000
1個
7日以内出荷
ATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHz TDKATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHzTDK
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アンバランスインピーダンス = 75Ωバランスインピーダンス = 75Ω最大挿入損失 = 1.2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 4寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm高さ = 1.2mm長さ = 2mm幅 = 1.2mm最大周波数 = 1.2GHz最小周波数 = 50MHz最大動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク RS PRORS Pro 組立用トランス ネオプレンディスクRS PRO(1件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク寸法(mm)50(Dia.)×1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネオプレンディスク
RS Pro 組立用トランス 取付け用ディスク RS PRORS Pro 組立用トランス 取付け用ディスクRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク寸法(mm)70(Dia.)×1.2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け用ディスク
RS Pro 組立用トランス 取付け用ディスク RS PRORS Pro 組立用トランス 取付け用ディスクRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク寸法(mm)50(Dia.)×1.2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け用ディスク
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VARS PRO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 3.333A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VARS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)60(Dia.)×31直径(Φmm)60質量(g)365取付穴径(Φmm)6定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)417出力数2
RS Pro 組立用トランス ディスク取り付けキット RS PRORS Pro 組立用トランス ディスク取り付けキットRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプディスク取り付けキット
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
8,698税込9,568
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
1次電圧(V)R200(180)/2202次電圧(V)R200/220(200)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
小型電力トランスデューサ ユーアールディ小型電力トランスデューサユーアールディ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)
出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)応答性0→FS出力整定時間:1.2sリップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線質量(g)120
複巻トランス 9V 相原電機複巻トランス 9V相原電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧9V-0-9V
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-18V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL
複巻トランス 220V 三相 相原電機複巻トランス 220V 三相相原電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1次電圧380V-415V-440V(Y)2次電圧200V-220V(Δ)
複巻トランス 6V 相原電機複巻トランス 6V相原電機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-6V
トロイダルトランス 共立電子産業トロイダルトランス共立電子産業(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ ユーボンダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズユーボン
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A)1次電圧200V/220V2次電圧100V仕様P-S間静電シールド/E端子付適合規格JIS C-6436に依る周波数50Hz/60Hz相数1相・複巻
100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA815ZY-32形状FRB-100E絶縁種別E容量(VA)1001次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-24-26
オンボードタイプ小電力用直流電源トランス 大阪高波オンボードタイプ小電力用直流電源トランス大阪高波(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)100仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
オンボードタイプ小型電源トランス 大阪高波オンボードタイプ小型電源トランス大阪高波
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
オンボードタイプの電源用小型。
複巻トランス用ケース 相原電機複巻トランス用ケース相原電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合YS-500E関連資料製品図面(0.1MB)
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3
単相乾式変圧器 B種絶縁  AE21シリーズ 布目電機単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ布目電機
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁種別B種1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)R100/110仕様シールド付規格JEM1333準拠相数単相
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
8,898税込9,788
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
5,898税込6,488
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付スワロー電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から23日以内出荷
出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E端子形状UP取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
三相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機三相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス