絞り込み
ブランド
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: トランス


FA現場のお役立ち情報
483件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
パルストランス 巻数比 1:1 ムラタエレクトロニクスパルストランス 巻数比 1:1ムラタエレクトロニクス
549税込604
1個
7日以内出荷
RS-232通信絶縁絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧1500 Vrms RS-232絶縁インターフェイスとして使用できるよう特別に設計、Maxim集積回路MAX251 (品番 ; 540-2142 540-2142 )を参照 標準基板ピン配列(2・54 mm)
仕様●一次インダクタンス:2mH●一次DC抵抗:1Ω●二次DC抵抗:1Ω●巻数比:1:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:3μH●寸法:9 x 10.19 x 6.35mm●奥行き:6.35mm●長さ:9mm●幅:10.19mm●最低温度:-40℃アズワン品番65-7223-71
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VANuvotem Talema
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Nuvotem Talema オープンスタイルトロイダルトランスは、230 V / 50-60 Hz の単一一次巻線を備えています。12 V のツイン二次巻線は、直列又は並列に接続するか、個別に使用することができます。定格電流は 9.375 A です。フレキシブルリード 高品質
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:9.375Aアズワン品番65-7220-04
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VANuvotem Talema
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667Aアズワン品番65-7219-60
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VANuvotem Talema
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558取付キットオープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃アズワン品番65-7225-30
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VANuvotem Talema
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500UL認証/VDE認定一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V acこのシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35
スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入 BOURNSスイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入BOURNS
219,800税込241,780
1セット(800個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 5個入 BOURNSスイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 5個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
スイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 5個入 BOURNSスイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 5個入BOURNS
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:3.3V●定格電力:1W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 18 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:9 To 18VWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 6 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:6μHアズワン品番65-7219-49
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V WURTH ELEKTRONIKゲートドライブトランス 一次側:18 To 36VWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μHアズワン品番65-7220-20
オーディオトランス 0.2W 橋本電気オーディオトランス 0.2W橋本電気
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アウトプット トランスリード線付
仕様●一次インピーダンス:600Ω●二次インピーダンス:10Ω●一次DC抵抗:34Ω●定格電力:0.2W●二次DC抵抗:0.68Ω●寸法:20 x 15.5 x 16.5mm●実装タイプ:シャーシマウント●終端タイプ:端子ワイヤ●重量:13g●奥行き:16.5mm●長さ:20mm●幅:15.5mmアズワン品番65-7219-19
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-35
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-71
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1セット(10個)
欠品中
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7214-77
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-85
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mmアズワン品番65-7213-77
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-79
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mmアズワン品番65-7213-58
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mmアズワン品番65-7213-41
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mmアズワン品番65-7213-60
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT POE+ 1x1verticWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7213-43
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
73,980税込81,378
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
69,980税込76,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-81
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETRWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-38
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H 1セット 29個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.6 x 16 x 13.95mm●奥行き:21.06mmアズワン品番65-7212-75
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down HWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
欠品中
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
取付方式スルーホール外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)21.6×16×13.95動作温度(℃)0~70アズワン品番65-7212-81挿入損失(dB)-1.3出力ポート1
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
61,980税込68,178
1セット(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x2 up ETRWURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-44
Transformer LAN THT 100BT 1x1 up ETR THR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x1 up ETR THRWURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-56
Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE 1セット 29個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(29個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-57
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-79
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-84
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up HWURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-73
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up HWURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-68
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-69
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 upWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-64

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス