絞り込み
極数
  • 7P
  • 1P(75)
  • 2P(133)
  • 3P(133)
  • 4P(133)
  • 5P(123)
  • 6P(104)
  • 8P(112)
  • 9P(77)
  • 10P(107)
  • 11P(71)
  • 12P(105)
  • 13P(71)
  • 14P(77)
  • 15P(73)
  • 16P(75)
  • 17P(66)
  • 18P(72)
  • 19P(67)
  • 20P(86)
端子間ピッチ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3.5(10)
  • 4.2(7)
  • 5(7)
  • 5.2(3)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 8.2(5)
  • 10(8)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 11.5(1)
  • 12.2(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 39(2)
  • 50(2)
  • 66(2)
定格電流(UL)(A)
  • 10(4)
  • 15(1)
定格電圧(V)
  • 160(4)
  • 300(4)
  • 320(4)
  • 500(1)
  • 630(1)
ブランド
  • サトーパーツ(6)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ワゴジャパン(10)
  • 東洋技研(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2P(133)
3P(133)
4P(133)
5P(123)
6P(104)
7P
8P(112)
10P(107)
12P(105)
20P(86)
極数をもっと見る
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極2線式

    サトーパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1パック(50個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C

    サトーパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥849~税込¥934~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極4線式

    サトーパーツ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極4線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー

    壁取り付け端子台 MK3

    ワイドミュラー
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    機械などに直接取り付けられる小型端子台です。 丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。 中継用端子台として省スペース化に貢献します。
    用途スペースのない場所での中継端子台として長さ(mm)15高さ(mm)16.1取付方式直付け使用温度範囲(℃)-60~130定格電流(A)IEC24/UL20接続ねじM2.5端子ねじM2.5接続可能電線(mm2)0.33~4適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm取得規格UL、CE結線方式スクリューレス絶縁被覆むき長さ(mm)5
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D

    サトーパーツ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥739~税込¥813~
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    15日以内出荷
    省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
    形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色青全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥899税込¥989
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥999税込¥1,099
    1個
    15日以内出荷
    色青取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥849税込¥934
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥849税込¥934
    1個
    15日以内出荷
    形状1段色青取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    15日以内出荷
    保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)14ねじ寸法M5適合電線(mm2)5.5/8(JIS)締付トルク(N・m)2.0~3.0定格通電電流(A)40/50結線方式ネジアップ
スクリューレス端子台