絞り込み
定格電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・オーム電機・エスコ・ELPA・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・河村電器産業・日本製線・リテル(旧レイケム)・COOPER BUSSMANN・SCHURTER・SIBA
「定格電流(A)」から絞り込む

銅爪付ヒューズ
ELPA(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(3本)ほか当日出荷AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
0298100.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298200.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298150.ZXEH
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入
日本製線(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線無
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷定格電圧(V)32DC種類平型ヒューズ遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125