絞り込み
静電容量
  • 470μF
  • 10μF(23)
  • 22μF(19)
  • 33μF(23)
  • 47μF(47)
  • 100μF(60)
  • 150μF(15)
  • 180μF(15)
  • 220μF(70)
  • 270μF(16)
  • 330μF(47)
  • 560μF(20)
  • 680μF(32)
  • 1000μF(55)
  • 1200μF(19)
  • 1500μF(27)
  • 1800μF(15)
  • 2200μF(43)
  • 3300μF(36)
  • 4700μF(30)
定格電圧(V)
  • 25(2)
  • 50(5)
  • 100(2)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • AC100(2)
  • DC6.3(3)
  • DC10(3)
  • DC16(11)
  • DC25(14)
  • DC35(5)
  • DC50(9)
  • DC63(2)
  • DC100(2)
  • DC160(2)
  • DC200(2)
  • DC250(3)
  • DC400(3)
  • DC450(2)
  • DC500(2)
ブランド
  • 日本ケミコン(23)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニチコン(11)
  • Ruby-con(7)
  • Asian Brand(6)
  • 東信工業(2)
  • ルビコン(1)
  • エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
47μF(47)
100μF(60)
220μF(70)
330μF(47)
470μF
680μF(32)
1000μF(55)
2200μF(43)
3300μF(36)
4700μF(30)
静電容量をもっと見る
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    829税込912
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン

    高耐圧電解コンデンサ 85℃品

    ニチコン(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
    温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン

    基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

    ルビコン
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
    用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

    日本ケミコン
    879税込967
    1個
    当日出荷
    KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ

    日本ケミコン
    239税込263
    1個
    当日出荷
    新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ

    日本ケミコン
    249税込274
    1個
    当日出荷
    低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    99税込109
    1個
    当日出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ

    日本ケミコン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF

    Ruby-con
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    129税込142
    1個
    欠品中
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧35Vケース寸法(mm)10×16許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uF

    Ruby-con
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L20mm静電容量(μF)470
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uF

    ニチコン
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16静電容量470μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 470uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 470uF(105℃・低Z品)

    日本ケミコン
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100ケース寸法(mm)16×40静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08定格リプル電流(mArms)2200パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFK1E471P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFK1E471P

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    749税込824特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
    用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
  • 大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ 日本ケミコン

    大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ

    日本ケミコン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-25~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧6.3Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF)

    Ruby-con
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)8高さ(mm)11.5質量(g)1.1定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)440 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • アルミ電解コンデンサ(100V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)16高さ(mm)装着時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L25mm静電容量(μF)470
  • アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16寿命6000hrs静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.032(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)1650リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • 音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ 東信工業

    音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ

    東信工業
    9,598税込10,558
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
    用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPD

    ニチコン
    679税込747
    1袋(5個)
    当日出荷
    ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFM1C471L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFM1C471L

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)16dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.24最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEEFK1C471P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEEFK1C471P

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)16dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc寿命3000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • EKMG6R3ELL471MF11D 日本ケミコン

    EKMG6R3ELL471MF11D

    日本ケミコン
    369税込406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧6.3Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG使用温度範囲-55→+105℃寿命1000hRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-40~105耐久性3000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF)

    Ruby-con
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)10高さ(mm)20質量(g)2.7定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)600 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)実装時(最大)/14定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)470
  • アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L11mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ