5ページ目: 車庫まわり

1,417件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーポート ネスカF レギュラー 標準柱 TOSTEM(LIXIL)

    カーポート ネスカF レギュラー 標準柱

    TOSTEM(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
    材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)269227-50型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)5028
  • エリアアーチ(据置式 アーチ固定式 車止め) サンポール

    エリアアーチ(据置式 アーチ固定式 車止め)

    サンポール
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    安定感があり、どのような場所にも調和するシンプルな形状。市販のプランター350型が2個収まるサイズW350× D170 × H150(1個)※プランターは製品には含まれません。
    仕様アーチ部分固定式(ボルト付)材質ベース:コンクリート擬石+アーチ:ステンレス幅(mm)1200寸法(mm)アーチサイズ:Φ42.7(t2.0)×WP870質量(kg)約100アーチ:H.L.#240タイプ据置式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×330×650(ベース180)仕上ベース:ショット仕上
  • スペースガード S48型 埋込式 南京錠付き TOEX(LIXIL)

    スペースガード S48型 埋込式 南京錠付き

    TOEX(LIXIL)
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
    材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)48.6
  • チェインで吊る 棚吊用チェイン 黒 70cm 2本入 ニッサチェイン

    チェインで吊る 棚吊用チェイン 黒 70cm 2本入

    ニッサチェイン
    879税込967
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    チェインを使って棚を作成、チェインと固定金具のセット品です。棚の吊り下げに。取り付け箇所の強度を確認して下さい。使用の際、片寄った荷重にならない様に注意して下さい。
    仕様適合板厚:15~16mm 色:黒 鎖の長さ:700×2本mm 材質:鉄アズワン品番65-3374-33
  • カメラスタンド 移動式 サインシール付 サンポール

    カメラスタンド 移動式 サインシール付

    サンポール
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
    用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約21.5寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
  • 車止め 固定式 ステンレス製 チェーンなし カネソウ

    車止め 固定式 ステンレス製 チェーンなし

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1本
    31日以内出荷
    上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。
    用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
  • 車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし カネソウ

    車止め 上下式 ステンレス製 南京錠付 チェーンなし

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。
    用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
  • 車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ カネソウ

    車止め 上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン内蔵タイプ

    カネソウ
    38,980税込42,878
    1本
    8日以内出荷
    駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
    用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304地上高さ(mm)700
  • 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ

    駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ

    カネソウ
    35,980税込39,578
    1本
    8日以内出荷
    自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
    用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:SUS304支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
  • 駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ カネソウ

    駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ

    カネソウ
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
    用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:STK支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
  • 駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ カネソウ

    駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ

    カネソウ
    49,980税込54,978
    1本
    8日以内出荷
    自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
    用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:SUS304支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
  • ドッグポスト ステンレス製 先付タイプ カネソウ

    ドッグポスト ステンレス製 先付タイプ

    カネソウ
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    ペットを手軽に一時的につないでおけるアイテムです。 リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。 ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。
    用途公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどに。材質本体:SUS304質量(kg)2.3支柱径(Φmm)60.5地上高さ(mm)850
  • カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン ミツギロン

    カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン

    ミツギロン
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。 メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。 0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3.5長さ(m)50径(mm)6
  • プチキーリング メルヘンアート

    プチキーリング

    メルヘンアート
    199税込219
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    アウトドアコード用、半光沢メッキタイプのプチキーリングです。
    内径/外径約16mm/約20mm
  • ラクテム マンテルチェーン ステンレス ラクテム

    ラクテム マンテルチェーン ステンレス

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    チェーンは切断済みです。
    用途吊り下げ・表示・固定等。材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • AKフックA型 浅野金属工業

    AKフックA型

    浅野金属工業
    1,190税込1,309
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)材質(バネ)SUS304
  • スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体

    TOEX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)60.5
  • スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式

    TOEX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード形状固定式幅(mm)700タイプU42型寸法(幅W×高さH)(mm)700×650設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)42.7
  • スペースガード NBジョイント TOEX(LIXIL)

    スペースガード NBジョイント

    TOEX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス形状ジョイント設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
  • スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 スチール製 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 スチール製

    TOEX(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質スチールタイプポールタイプR60型寸法(幅W×高さH)(mm)H700寸法(Φmm)60.5仕上焼付塗装、黄設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)60.5
  • スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式

    TOEX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)H700仕上バフ研磨#400
  • レールガードパイプ セーフラン安全用品

    レールガードパイプ

    セーフラン安全用品
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。
    用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。付属品取付用金具材質スチール厚さ(mm)3質量(kg)約13プレート寸法(mm)200×200パイプ径(Φmm)114アズワン品番64-8331-97
  • ショートマンテル ニッサチェイン

    ショートマンテル

    ニッサチェイン
    6,598税込7,258
    1箱(5本)
    3日以内出荷
  • ステンレス二重チェン ニッサチェイン

    ステンレス二重チェン

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスヘビーリンク ニッサチェイン

    ステンレスヘビーリンク

    ニッサチェイン
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス三つ組 ニッサチェイン

    ステンレス三つ組

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ユニクロ鉄リンクU ニッサチェイン

    ユニクロ鉄リンクU

    ニッサチェイン
    3,598税込3,958
    1巻
    4日以内出荷
  • 鉄カラーリンクU ニッサチェイン

    鉄カラーリンクU

    ニッサチェイン
    3,798税込4,178
    1巻
    4日以内出荷
  • ユニクロ鉄マンテル ニッサチェイン

    ユニクロ鉄マンテル

    ニッサチェイン
    3,398税込3,738
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 鉄カラーリンクC ニッサチェイン

    鉄カラーリンクC

    ニッサチェイン
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅ブロンズ鉄ランプ ニッサチェイン

    銅ブロンズ鉄ランプ

    ニッサチェイン
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番125-9906質量(g)1040
  • 銅鉄ランプ ニッサチェイン

    銅鉄ランプ

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷
  • ユニクロ鉄三ッ組 ニッサチェイン

    ユニクロ鉄三ッ組

    ニッサチェイン
    2,998税込3,298
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 金色アルミリング ニッサチェイン

    金色アルミリング

    ニッサチェイン
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    3日以内出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    欠品中
    仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)16黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×1500
  • Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)9.8黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×850
  • 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂

    40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
    用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
車庫まわり