絞り込み
ブランド
- サンポール(404)
- 帝金(188)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- 中部コーポレーション(77)
- エスコ(73)
- 水本機械製作所(51)
- TOEX(LIXIL)(49)
- カネソウ(40)
- ダイケン(38)
- 積水樹脂(22)
- ヨドコウ(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 車庫まわり

ポストタイプ スチール製(FP-10)
サンキン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)8.3タイプ固定式寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
ゲートタイプ スチール製(F8-15)
サンキン¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1500×H800
ゲートタイプ スチール製(F6B-30)
サンキン¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W3000×H650
ゲートタイプ スチール製(F4-7)
サンキン¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)42.7×t2.3×W700×H650
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製
サンキン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
Uタイプ スチール製(FU6-6)
サンキン¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×WP600×H800
Uタイプ スチール製(FU6-35WP)
サンキン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製材質スチール製質量(kg)10.5色白タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t3.2×WP350×H800
バリカー 上下式(ステンレス製)
帝金¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
エクセレントバリカー ゲート(スチール製)
片岡産業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から10日以内出荷仕様固定式幅(mm)700材質/仕上スチール/焼付塗装色赤白色地上高さ(mm)650
横型スタンダード(スチールタイプ)
帝金¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から21日以内出荷車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷アンカープラグが付いています。座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックBD型
水本機械製作所¥599~税込¥659~1個7日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番589-2861材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ環付きスプリングフック
ニッサチェイン¥1,998税込¥2,1981箱(5個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-9229材質本体:スチール寸法L(mm)80線径(Φmm)8使用荷重(kg)70寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法B(mm)10寸法C(mm)9
鉄ユニクロリング
ニッサチェイン¥639~税込¥703~1箱(10パック×4個)ほか4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスプリングフック
ニッサチェイン¥1,498~税込¥1,648~1箱(5個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
鉄ユニクロDリング
ニッサチェイン¥8,198税込¥9,0181箱(500個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番127-8684材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3破断荷重(kg)61.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルWリング
ニッサチェイン¥549税込¥6041箱(10パック×4個)4日以内出荷ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-3974材質本体:鉄(SWRH62A)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮カップリング トクトクパーツ
ニッサチェイン¥4,398税込¥4,8381箱(10パック×30個)4日以内出荷ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-8783材質本体:真ちゅう(C26080R)、表面処理:代用クロームRoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用 取付具 移動端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個10日以内出荷トラスコ品番558-8918適合機種HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204、HPK204、HPK206、HPM206
プラレールチェーン用 取付具 固定端用
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個4日以内出荷トラスコ品番558-4182適合機種HPK204、HPK206、HPM206、HPU204、HPU206、HPO204、HPO206、HPC204
プラレールチェーンSP
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。優れた耐久性。特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:3(m/s)最大フリースパン(m)1.25最大移動ストローク(m)2.4
プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)
プラレールチェーンHPO
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
プラレールチェーンHPM
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個4日以内出荷RoHS2対応品。フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-3617材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラックピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~80質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:4.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12速度最大移動:2.5(m/s)本体サイズ(mm)22×59最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.8リンク数(/m)46プラレールチェーン質量(kg/m)0.46半径(Φmm)最小屈曲:38
プラレールチェーンHPK
PISCO(ピスコ)¥68~税込¥75~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12
プラレールチェーンHPE
PISCO(ピスコ)¥369税込¥4061個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。トラスコ品番559-3674材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ形状分割フラップ開閉タイプピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80本体寸法(mm)40×78質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23プラレールチェーン質量(kg/m)1.1半径(Φmm)最小屈曲:50
プラレールチェーンHPC
PISCO(ピスコ)¥139税込¥1531個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。材質プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキピッチ(mm)25使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)29×48質量(kg/m)最大ケーブル・チューブ:2.5チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:19速度最大移動:2.5(m/s)最大フリースパン(m)0.9最大移動ストローク(m)1.7リンク数(/m)40プラレールチェーン質量(kg/m)0.37
プラレールチェーン
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリング エコパック
ニッサチェイン¥1,098税込¥1,2081箱(10パック)4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-0893材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥729税込¥8021箱(10パック)4日以内出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-2480材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
駐車用区画支柱(ステンレス製)
ユニット¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。その独特の輝きで、町並み・メインストリートなど都市空間の中で、人・車・建築物と表情豊かに調和する、未来都市にふさわしい製品です。材質ステンレス研磨仕上げ高さ(mm)1100色(本体)シルバー
駐車用区画支柱(鉄製)
ユニット¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。素材の持つ素朴さと暖かみある表情が、生活環境における個性あふれる景観創造になくてはならない製品です。材質亜鉛メッキ焼付塗装鋼管高さ(mm)1100色(本体)黄