絞り込み
ブランド
- AOI(8)
- BiC(8)
- TRUSCO(10)
- アカギ(9)
- アラオ(11)
- アーキヤマデ(10)
- アートスペース(26)
- クニミネ工業(8)
- コンドーテック(117)
- セパレーター協同組合(12)
- ネグロス電工(10)
- プラテック(11)
- ホーシン(HOSHIN)(26)
- 乾産業(16)
- 京都スペーサー(45)
- 八幡ねじ(13)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(60)
- 東洋化工(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

富士 スカイトイレ仮囲い便所無し
藤本工業¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。用途建築現場、小便用タンクの囲い仕様パネルはポリプロピレンセット内容左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本材質スチール・ポリプロピレン質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
スカイトイレ仮囲いフルセット
FKK(富士工業)¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。用途建築現場、小便用タンクの囲い仕様パネルはポリプロピレンセット内容スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本材質スチール・ポリプロピレン質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
モルターA-PAT(スラブ貫通立上りサポート)
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681箱(10個)4日以内出荷適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30表面処理電気亜鉛めっき(C)
ファスロック(鉄筋用可とう管支持具)
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1箱(20個)5日以内出荷ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
ファスロック(管立上げ支持鉄線)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981箱(20本)3日以内出荷から5日以内出荷任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。材質溶融亜鉛めっき鉄線
ASスペーサーA型
アートスペース¥499税込¥5491個7日以内出荷ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。厚さ(mm)50寸法かぶり:150、160
鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ)
国元商会¥229税込¥2521個当日出荷鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。その他KSガッツ32Wトラスコ品番433-1446材質鉄長さ(mm)40ねじ径(mm)10許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時)ねじの呼びM10