11ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
572件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合

    セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm)

    セパレーター協同組合
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(100個)
    5日以内出荷
    横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)
  • セパストップ F型L50mm  15型・21型(壁厚調整寸法30mm) セパレーター協同組合

    セパストップ F型L50mm 15型・21型(壁厚調整寸法30mm)

    セパレーター協同組合
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)30(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
  • セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合

    セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)

    セパレーター協同組合
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1ケース(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
    用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
  • クニストッパーPH クニミネ工業

    クニストッパーPH

    クニミネ工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(90個)
    5日以内出荷
    足場からの漏水を防ぐ新止水材。 使い方は底部に敷くだけ。
    用途現場の耐圧盤コンクリートを打設した後にできる足場の穴からの水漏れを防ぎます
  • クニスリーブTP クニミネ工業

    クニスリーブTP

    クニミネ工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5m×4本)
    10日以内出荷
    非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。 止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。 閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。 高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。
    用途配管・角ダクト貫通部の止水など長さ(mm)5000幅(mm)30厚さ(mm)3
  • クニシールパテXL クニミネ工業

    クニシールパテXL

    クニミネ工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(330cc×30本)
    6日以内出荷
    ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
    用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など容量(mL)330
  • クニシール外付 クニミネ工業

    クニシール外付

    クニミネ工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(5m×4本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。
    用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)5000厚さ(mm)2.5
  • クニシール AB-2025Y クニミネ工業

    クニシール AB-2025Y

    クニミネ工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(5m×4本)
    6日以内出荷
    アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。
    用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)2.5
  • クニシール AB-2505 クニミネ工業

    クニシール AB-2505

    クニミネ工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(5m×4本)
    5日以内出荷
    アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。
    用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5
  • 丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本 コンドーテック

    丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本

    コンドーテック
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    両面打放し用。片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本 コンドーテック

    丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本

    コンドーテック
    ¥899税込¥989
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    両面打放し用。両側Pコンを取付て使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 留め金具 わたなべ

    留め金具

    わたなべ
    ¥43,980税込¥48,378
    1ケース(60個)
    5日以内出荷
    住宅戸建基礎鋼製型枠 幅止めセパの代替品 鋼製型枠を釘打ち機を使って簡単に固定することができる金具。繰り返し転用可能で鋼製型枠の新しい固定方式です。
    用途鋼製型枠の立ち上げに使う金物。品番P-TKG使用機械マックス ガスネイラGS-738C専用
  • スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ

    藤本産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1ケース(15本)ほか
    7日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。
    長さ(mm)2000適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20
  • ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D25-32
  • ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D10仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D10仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
  • ASロックスペーサー F型 アートスペース

    ASロックスペーサー F型

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • KS ハリロック 国元商会

    KS ハリロック

    国元商会
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100セット)ほか
    4日以内出荷
    セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
    許容荷重(kN)7.35(750kgf)
  • KS ハーフPCジョイント 2型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 2型

    国元商会
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS ハーフPCジョイント 1型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 1型

    国元商会
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS セパ自在引 国元商会

    KS セパ自在引

    国元商会
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
  • KS カイダンバリ 国元商会

    KS カイダンバリ

    国元商会
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20セット)
    4日以内出荷
    階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
    ボルト平径(mm)14
  • RCアンカー ネジ用 国元商会

    RCアンカー ネジ用

    国元商会
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
  • RCアンカー オリトリ用 国元商会

    RCアンカー オリトリ用

    国元商会
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
    適合厚さ(mm)120~200
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)

    国元商会
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)

    国元商会
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
  • KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具) 国元商会

    KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)

    国元商会
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
  • KS スラブ舟200型用プレート 国元商会

    KS スラブ舟200型用プレート

    国元商会
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    タイププレート
  • KS スラブ舟200型用把手 国元商会

    KS スラブ舟200型用把手

    国元商会
    ¥589税込¥648
    1個
    4日以内出荷
    タイプ把手
  • KS スラブ舟200型 国元商会

    KS スラブ舟200型

    国元商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    底板ベニヤ付きで、開口部と同時に内部にもコンクリートを打設できます。 スラブ厚200mmまでに対応できます。 錆び止め塗装の鋼板製で、転用が可能です。
    タイプ200型仕上防錆塗装開口部(mm)200×950
  • KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用) 国元商会

    KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用)

    国元商会
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(50個)
    4日以内出荷
    タイプ丸型(Φ48.6用)仕上溶融亜鉛めっき
  • KS タイ当板 LG型 国元商会

    KS タイ当板 LG型

    国元商会
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    タイプLG型仕上溶融亜鉛めっき
  • コンパネ詰栓 アラオ

    コンパネ詰栓

    アラオ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(500個)
    当日出荷
    テーパー付により入りやすく抜けにくい形状です
    用途型枠用コンパネの穴埋めに。
  • ハイシール 専用ボンド アラオ

    ハイシール 専用ボンド

    アラオ
    ¥5,798税込¥6,378
    1缶
    当日出荷
    特殊合成ゴム系の接着剤です
    トラスコ品番489-7803
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:420
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:420
工事用品