14ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
573件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W3/8

    国元商会
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
    許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
  • KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W5/16

    国元商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
    タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
  • KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会

    KS矢板控え金物 「権六」 W5/16

    国元商会
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷
    断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
  • KSゼロガッツ 国元商会

    KSゼロガッツ

    国元商会
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
    仕上生地許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]ボルト締付トルク(N・m)35適合径範囲鉄筋D29~D41ボルト平径(mm)17
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ3型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ2型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS隣接金物 国元商会

    KS隣接金物

    国元商会
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(25個)
    4日以内出荷
    用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ1型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KSチェーン引き 国元商会

    KSチェーン引き

    国元商会
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(25個)
    4日以内出荷
    足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
    寸法(mm)190~280仕上有色クロメート(金色)許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • KSバラシ金 国元商会

    KSバラシ金

    国元商会
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。
    厚さ(mm)2寸法(mm)50×125仕上溶融亜鉛めっき
  • KS階段サポート 国元商会

    KS階段サポート

    国元商会
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。
    用途階段部型枠の間隔保持に仕上溶融亜鉛めっき
  • KSネガラミ金物 国元商会

    KSネガラミ金物

    国元商会
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
    仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
  • KS大引受金具 国元商会

    KS大引受金具

    国元商会
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
    タイプ固定型仕上溶融亜鉛めっき
  • KSベランダ用サポート受 国元商会

    KSベランダ用サポート受

    国元商会
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
    用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物仕上有色クロメート(金色)適合幅(mm)(手摺)110~210
  • KSデュアルキャッチ 国元商会

    KSデュアルキャッチ

    国元商会
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    梁下バタカスとスラブ受けを兼用する金物 バタカスの役目をして梁下バタを保持します。 同時にスラブ受けとしても使用できます。 独自のリブ構造により軽量化を実現。 木バタを使用せず、鋼管バタ(60角)を使うことにより、現場経費削減に役立ちます。
    適合60角用仕上溶融亜鉛めっき
  • KS本体(クサビ式) 国元商会

    KS本体(クサビ式)

    国元商会
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(200本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
  • KSタイ当板 国元商会

    KSタイ当板

    国元商会
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(50個)ほか
    4日以内出荷
    断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
    用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
  • 座金 48.6丸パイプ用 コンドーテック

    座金 48.6丸パイプ用

    コンドーテック
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(300個)
    5日以内出荷
    型式3型リブ座金質量(kg)0.075
  • 鉄筋Uアンカー2型(ベランダサポート鉄筋固定用)PAT.P コンドーテック

    鉄筋Uアンカー2型(ベランダサポート鉄筋固定用)PAT.P

    コンドーテック
    ¥67,980税込¥74,778
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    型式13-25質量(kg)0.39
  • T座金(型枠バタ材用)PAT.P コンドーテック

    T座金(型枠バタ材用)PAT.P

    コンドーテック
    ¥84,980税込¥93,478
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    ハンドドリルで楽々、高速締付け。軽負荷の片持ちにも対応。50角・60角を兼用。直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)
    型式T座金質量(kg)0.226
  • RBねじホンタイ(ナット別添) コンドーテック

    RBねじホンタイ(ナット別添)

    コンドーテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • RBねじホンタイ(T座金・SW付) コンドーテック

    RBねじホンタイ(T座金・SW付)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(40本)
    7日以内出荷
    サイズ5/16
  • D型ホンタイ(W1/2 ナット別添) コンドーテック

    D型ホンタイ(W1/2 ナット別添)

    コンドーテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1袋(100本)
    5日以内出荷
  • 塩害対策用Pコーン ナガノ

    塩害対策用Pコーン

    ナガノ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(200個)ほか
    5日以内出荷
    用途メタルフォーム。合板12mm。土木用
  • プラスチックコーン 梁用 コンドーテック

    プラスチックコーン 梁用

    コンドーテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(500個)
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • プラスチックコーン 土木用 コンドーテック

    プラスチックコーン 土木用

    コンドーテック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1ケース(250個)ほか
    5日以内出荷
  • セパ調整用ターンバックル コンドーテック

    セパ調整用ターンバックル

    コンドーテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1ケース(100本)ほか
    5日以内出荷
    仕様ねじは右ねじ、右ねじです。
  • イッパツくん セパレーター協同組合

    イッパツくん

    セパレーター協同組合
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
    サイズ8(5/16)
  • だっこちゃん セパレーター協同組合

    だっこちゃん

    セパレーター協同組合
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1箱(150個)ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
  • ハリカン セパレーター協同組合

    ハリカン

    セパレーター協同組合
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(300個)ほか
    5日以内出荷
    取付けは上から落とし込むだけです。 作業がワンタッチで行えます。
    サイズ5/16引張強度(kg)750破断強度(kg)1300
  • (A)クサビ式本体 W 3/8 コンドーテック

    (A)クサビ式本体 W 3/8

    コンドーテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(150個)
    5日以内出荷
    仕様60角パイプ用サイズ(inch)3/8
  • (A)セパレーター  3/8 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 BC

    コンドーテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(50個)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP Sケース

    コンドーテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(200個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (A)セパレーター  5/16 H コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 H

    コンドーテック
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  5/16 F コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 F

    コンドーテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(150個)ほか
    5日以内出荷
    用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 C

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)RB ネジ本体 W 3/8 コンドーテック

    (A)RB ネジ本体 W 3/8

    コンドーテック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(75個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    サイズ(inch)3/8
  • (A)RB ネジ本体 W 5/16 コンドーテック

    (A)RB ネジ本体 W 5/16

    コンドーテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サイズ(inch)5/16
  • (A)クサビ式本体 W 5/16 コンドーテック

    (A)クサビ式本体 W 5/16

    コンドーテック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(200個)ほか
    6日以内出荷
    仕様60角パイプ用サイズ(inch)5/16
  • スラブ受 コンドーテック

    スラブ受

    コンドーテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
  • ウィードシート用ピン AOI

    ウィードシート用ピン

    AOI
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質鉄幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
工事用品