2ページ目: ペール缶本体

48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ本体

    DICプラスチック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
  • メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型 サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サンペールK#50専用のフタです。
    トラスコ品番107-6776種別701308GLL00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308外寸法・間口(mm)422
  • 感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器 サンコー(三甲)

    感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    トラスコ品番135-2312種別205404GLL00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517外寸法・高さ(mm)554RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)435
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    53,500税込58,850
    1個
    翌日出荷
    ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
    仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    56,500税込62,150
    1個
    翌日出荷
    。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
    仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
  • ブリキ缶 角ハンドル 好川産業

    ブリキ缶 角ハンドル

    好川産業
    759税込835
    1缶
    翌日出荷
    角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
    用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア無地容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(JANコード)4957549352489
  • ポリペール缶防虫防腐 インダストリーコーワ

    ポリペール缶防虫防腐

    インダストリーコーワ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    防虫防腐剤塗装に最適な刷毛の付いたポリペール缶セット。
    仕様ハケ付(1.5L+75mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントペール ポリ缶 アサヒペン

    ペイントペール ポリ缶

    アサヒペン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
    直径(Φmm)約190RoHS指令(10物質対応)対応

ペール缶』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶本体