絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(266)
- UNISON(ユニソン)(123)
- NASTA(ナスタ)(113)
- ハッピー金属(72)
- MOJYU(モジュ)(54)
- TOEX(LIXIL)(44)
- グリーンライフ(27)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ケイ・ジー・ワイ工業(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(22)
- YKK AP(22)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(21)
- SDS(19)
- ケイジーワイ工業(14)
- ホームテイスト(13)
- ACE(エース)(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- 中西産業(9)
- ハイロジック(8)
- ブランドをもっと見る

集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1式11日以内出荷敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。ポール設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ材質ステンレス寸法(mm)(ポール)150×30×1800本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅510投函タイプ前入れ前出し
集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ
河村電器産業¥87,980~税込¥96,778~1式4日以内出荷から11日以内出荷敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。架台設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ材質ステンレス本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し
戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO HOME
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。錆の発生を抑える全溶接構造。比較的安価な樹脂製と同等の価格帯にも関わらず非常に頑丈な鉄製は、コストパフォーマンスに優れています。材質スチール寸法(mm)(架台)470×100×280本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ520(架台含む)本体寸法(mm)幅470最大使用荷重(kg)15投函タイプ前入れ前出し
戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ
河村電器産業¥69,980~税込¥76,978~1台11日以内出荷設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。DIY設置タイプ(設置するためにコンクリートベース2個、ワイヤーロープ1本、M10用レンチ等 ご用意ください)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ材質ステンレス本体寸法(mm)高さ600本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し
戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO 架台設置タイプ
河村電器産業¥75,980~税込¥83,578~1台11日以内出荷設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ材質ステンレス本体寸法(mm)高さ600本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し