絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(266)
- UNISON(ユニソン)(123)
- NASTA(ナスタ)(113)
- ハッピー金属(72)
- MOJYU(モジュ)(54)
- TOEX(LIXIL)(44)
- グリーンライフ(27)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ケイ・ジー・ワイ工業(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(22)
- YKK AP(22)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(21)
- SDS(19)
- ケイジーワイ工業(14)
- ホームテイスト(13)
- ACE(エース)(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- 中西産業(9)
- ハイロジック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ポスト

SUSポスト口裏ビス用
ACE(エース)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
メールボックス ホワイト
中西産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット材質樹脂色白
ポスト付き宅配ボックス「デュオ」
PYKES PEAK(Fun Standard)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、100V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。雨、風にも強く耐久性抜群の特殊構造「防水・防塵:防水規格& サビ防止:亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング(静電気塗装工法)」が施されているため、屋外仕様!。【操作簡単のワンプッシュ鍵!】。簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!。<こんな便利グッズまでご用意しました>。「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカー。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。用途宅配ボックスです。寸法(mm)【上扉投函口】300×288×40、【下扉投函口】356×288×500、【本体】440×320×765備考【TAKUHAI BOX】ISO-9001 取得済みの世界トップクラスの工場にて生産。本体質量(kg)10.6
宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付
YAMAZEN(山善)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から5日以内出荷簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。高級な風合いの大理石調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)※粉体塗装質量(kg)21.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106組立時間約10-20分
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
投函防止プレート PS-1
田島メタルワーク¥769税込¥8461台5日以内出荷マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
アイリスプラスチックポスト
アイリスオーヤマ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷オールプラスチック製なのでサビません。 カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。 ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。
ステンブロックポスト
ACE(エース)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。材質ステンレス色ヘアライン高さ(mm)200奥行(mm)200
宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属
萩原¥23,980税込¥26,3781台(1台)翌々日出荷荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96
D-ALL 集合郵便受箱
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
ステンレスポスト ファミール 680
ハッピー金属(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から10日以内出荷壁面取り付け及びポール取り付けタイプ 前入れ前出し ダイヤル錠付材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ外掛・スタンドシリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し
SUSポスト口表ビス用
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
No3000ポスト 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
郵便受箱(郵便ポスト)
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8色ステンレスヘアーライン
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380色ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ポスト一体型宅配ボックス 「波月」
PYKES PEAK(Fun Standard)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しました。※金属製、据え置き型タイプで組立て不要の完成品でお届けしますので設置も簡単!。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。【大きな荷物もラクラク入る下扉】。下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】。勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。用途宅配ボックスです。本体質量(kg)15.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】360×340×30、【下部投函・取り出し口】317×340×460、【本体】410×360×1000(※ひさし、取手部分を含まない)勝手【上下扉】右開き