絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(266)
- UNISON(ユニソン)(123)
- NASTA(ナスタ)(113)
- ハッピー金属(72)
- MOJYU(モジュ)(54)
- TOEX(LIXIL)(44)
- グリーンライフ(27)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ケイ・ジー・ワイ工業(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(22)
- YKK AP(22)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(21)
- SDS(19)
- ケイジーワイ工業(14)
- ホームテイスト(13)
- ACE(エース)(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- 中西産業(9)
- ハイロジック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ポスト

郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)277寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。仕様ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.8色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)380.5寸法W(mm)300仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
宅配BOX付ポスト ロッカー
セトクラフト¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷通気穴がポイント、ロッカーをモチーフにした宅配BOX付ポスト。規格最大のメール便が受取れる広々サイズ。2Lのペットボトル(9本入箱)が入る!スリムな見た目でたっぷり収納できます。用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式サイズ(cm)W36×L39×H90耐荷重(g)20寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】29×19.5【宅配ボックス取出口】29×40【投函口】27.5×4
壁掛けポストGALVA
セトクラフト¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷木目を生かした住宅にピッタリな壁掛けポスト。厚さ3cmまでの郵便物に対応できるのでネット通販などの利用にも便利。別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します用途郵便物等の受け取りに付属品カギ、取り付け部品材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応サイズ(cm)W28.5×L15.5×H45.5寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】24×28【投函口】26×4.5
宅配BOX付ポスト GALVA
セトクラフト¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷木目を生かした住宅にぴったりな宅配ボックス付きポスト。MAIL BOXのエンボス文字とリアルな木目がポイント。ガルバリウムは家の屋根や外壁としても使用され、防食性に優れたサビや色褪せに強い材質で長期間安心して使用できます。500mLのビール箱も2箱OK!社内最大の収納サイズです。ナチュラルテイストのお宅やクールな雰囲気のお宅などに合わせやすいデザイン用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式サイズ(cm)W44×L36×H85耐荷重(g)25寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】38×13.5【宅配ボックス取出口】38×48【投函口】40.5×4
街路灯ポスト
セトクラフト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷家の外にも明かりのこだわりを。丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します。外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用。昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します。約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式。太陽光充電なので配線不要、電気代0円用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式サイズ(cm)W46×L46×H175明るさ30ルーメン寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5
壁掛けポストハンマートーン
セトクラフト¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷ハンマーで打ち付けたような凹凸を表現した深みのあるハンマートーン塗装がポイント。家の屋根や外壁などにも採用される防食性に優れた、サビに強い材質を使用。角張った形状とハンマートーン塗装が、かっこいいお宅やナチュラルなお宅など幅広いテイストに対応する存在感あるデザイン。別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します用途郵便物等の受け取りに付属品カギ、取り付け部品材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応サイズ(cm)W41×L22×H32寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】33.5×20【投函口】38×5
スタンドポスト ステンドグラス
セトクラフト¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷ステンドグラスの華やかなポスト。L字型に大きく開く取出口は大型郵便物もラクラク取り出せます(最大W26×L5×H38cmまでOK)。鍵なしで開閉できるキーロック式〈未施錠時〉用途郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/スチール、装飾部/ガラス、ライト部/ABS樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】アジャスター付き【5】組立式サイズ(cm)W31.5×L36×H113寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】25.5×32.5【投函口】26×5
宅配BOX付ポスト U.S.
セトクラフト¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷アメリカの公共用ポストをモチーフにした宅配BOX付ポスト。レトロなかわいさそのままに、より使い易く、耐久性もアップして登場!。メールボックスはネコポス・メルカリなどの厚みのある郵便物に対応。ゆうパック大サイズまでOKな宅配BOX。耐食性に優れたガルバリウム鋼板製。住宅に馴染むおしゃれなアースカラー用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック&ダイヤルロック付き【2】組立式サイズ(cm)W40×L36.5×H90.5耐荷重(g)20寸法(幅W×高さH)(cm)【メールボックス取出口】32×11.5【メール投函口】32×7【宅配ボックス取出口】32×41
宅配BOX付スタンドポスト U.S.
セトクラフト¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷ちょっと小ぶりなスタンドタイプのスリムな宅配BOX付ポスト。厚みのある郵便物に対応。耐食性に優れたガルバリウム鋼板製。脚付きなので取り出しラクラク。少しグレーがかった上品なカラーはどんな住宅にも馴染みます用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】ハンドルロック式【2】組立式サイズ(cm)W38×L37.5×H110耐荷重(g)15寸法(幅W×高さH)(cm)【メールボックス取出口】23.5×12.5【メール投函口】24.5×5【宅配ボックス取出口】23.5×25.5
プリュードポストFX01型R(外観右側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードポストFX01型L(外観左側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードFX02型R(外観右側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードFX02型L(外観左側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷から5日以内出荷折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT14型R(外観左側)
YKK AP¥45,980税込¥50,5781個(1箱)4日以内出荷装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT14型R(外観右側)
YKK AP¥45,980税込¥50,5781個(1箱)4日以内出荷装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
Nasta Box +POST用オプション品 郵便・宅配シール
NASTA(ナスタ)¥829税込¥9121台4日以内出荷から11日以内出荷Nasta Box+POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。材質スコッチカルシート寸法(幅W×高さH)(mm)45.2×53.2
Nasta Box +POST用オプション品 戸建宅配ボックス用ステッカーシート
NASTA(ナスタ)¥419税込¥4611台12日以内出荷宅配ボックスの設置を配達業者にお知らせする、案内ステッカーです。材質PET(ラミネート加工)寸法(幅W×高さH)(mm)105×148
宅配ボックス スリムハイタイプ 3ボックス
ホームテイスト¥29,980税込¥32,9781台欠品中ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、スリムでおしゃれなデザインになっています。大容量なので、荷物を同時に2つ受け取ることができます。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。質量(kg)約19色ブラック/オーク寸法(cm)約W45×D37.5×H122素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
宅配ボックス スリムロータイプ 2ボックス
ホームテイスト¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷ホワイト×メープル色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。質量(kg)約12.5色ホワイト/メープル寸法(cm)約W40×D32.5×H89.5素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
戸建郵便受箱 前入れ横出し 専用大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品スノコ2個材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)5.1色ダークブラウンタイプポスト前入横出/口金・防滴寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ横出し
宅配ボックス用ポール TLT450用 寒冷地仕様
NASTA(ナスタ)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷材質アルミニウム色ライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1905×150
シリンダー付きプルハンドル錠
クラビス(シブタニ)¥21,980~税込¥24,178~1個36日以内出荷各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.3鍵3本付
D-ALL(防滴:前入前出)
Bulls(ブルズ)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)色ステンレスヘアーライン仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
プチ宅
Bulls(ブルズ)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!。ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。誰もが納得の宅配ボックスです。防水タイプ。ネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り。壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。
両側D-ALL(防滴:前入後出)
Bulls(ブルズ)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)色ステンレスヘアーライン仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
Qual 宅配ボックス 据置きタイプ
Bulls(ブルズ)¥56,980~税込¥62,678~1セット5日以内出荷荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。付属品スノコ1個、非常開錠キー2本材質本体:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm仕上本体・扉:粉体塗装防水仕様防滴タイプ錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
Qual 宅配ボックス 据置きタイプ用幅木
Bulls(ブルズ)¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。付属品連結ねじ4本材質高純度フェライトステンレス t=1.0mm色ライトグレー仕上粉体塗装
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から25日以内出荷耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)色シルバー仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内投函タイプ前入後出
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷から11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥20,980~税込¥23,078~1個8日以内出荷独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)色シルバー仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mmタイプ1戸用仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mmタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×274.5仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出