絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(266)
- UNISON(ユニソン)(123)
- NASTA(ナスタ)(113)
- ハッピー金属(72)
- MOJYU(モジュ)(54)
- TOEX(LIXIL)(44)
- グリーンライフ(27)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ケイ・ジー・ワイ工業(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(22)
- YKK AP(22)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(21)
- SDS(19)
- ケイジーワイ工業(14)
- ホームテイスト(13)
- ACE(エース)(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- 中西産業(9)
- ハイロジック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ポスト

No2000ポスト 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No18ヴィクトリアポスト口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)(開口)52×207
No18メイルシュート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から3日以内出荷材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂
大型郵便受(防滴型)
NASTA(ナスタ)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から8日以内出荷オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302錠前ディンプル錠
アメリカンポスト ステンレス
グリーンライフ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷種別ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレス色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×430×230投入口寸法(幅W×高さH)(mm)148×50
ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式上設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内投函タイプ前入前出
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷壁面埋込及びポール取り付けタイプ。材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×245×190投函タイプ前入れ後出し
No30ワイドポスト口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷材質SUS304寸法H(mm)91寸法A(mm)300寸法D(mm)56寸法B(mm)50寸法D1(mm)20寸法D2(mm)76取付寸法(mm)(開口)70×330寸法W(mm)400寸法P(mm)344寸法W1(mm)326
らくらくポスト
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から翌々日出荷A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
ステンレスポスト ファミール 600
ハッピー金属¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から10日以内出荷壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出しタイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245投函タイプ前入れ後出し
ベンチ型宅配ボックス「クルミ」
PYKES PEAK(Fun Standard)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、115V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。天板はブラックウォールナット(黒クルミ)天然木を使用しており、玄関先やお庭にもピッタリのおしゃれな商品です。しかも鋼板素材で、安定感があって耐久性も優れています。【組み立て簡単】。4つの脚を付属のレンチで取り付けるだけで即、使用可能になります。【使い方3Way】。宅配ボックス、収納ボックス、ベンチなど用途に応じていろいろな使い方ができる便利なアイテムです。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。用途宅配ボックスです。容量約78L本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(脚付き)65×41×51.2 / (脚なし)65×41×44.5素材構造部材:0.8mm 亜鉛メッキ鋼板 / 表面加工:粉体塗装、木部材:ブラックウォールナット
上開き宅配ボックス
PYKES PEAK(Fun Standard)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、100V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。「投函口が2つ」付属されてるため、下からは大きくて重い荷物もしっかり受け取り、スペースに余裕があれば上から複数回投函可能です!。【操作簡単のワンプッシュ鍵!】。簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!。<こんな便利グッズまでご用意しました>。「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカー。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。用途宅配ボックスです。寸法(mm)【上扉投函口】330×335、【下扉投函・取り出し口】620×320、【最大投函可能】620×320×390、【本体】860×415×435本体質量(kg)16
らくらくポスト
K.G.Y¥10,980税込¥12,0781台(1個)当日出荷A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです。スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます。ステンレス製で錆に強く安心です。用途ご自宅用・事務所用に。スリムなポストが欲しい人に。トラスコ品番383-4917セット内容ダイヤル錠付き、ネームプレート材質本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂幅(mm)375色ステンレス高さ(mm)300奥行(mm)130間口(mm)375投入口寸法(幅W×高さH)(mm)348×52
宅配ボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)粉体塗装組立時間約10-20分投函タイプ前入れ前出し
エクステリアポスト T10型
YKK AP¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷から9日以内出荷朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。 ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。 ブロックへの壁付け施工も可能です。仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390投函タイプ前入れ前出し
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。付属品カールプラグ、取付ネジシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×400投函タイプ前入れ前出し
No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から6日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No24メイルシュート 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No24ワイドポスト口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷材質ステンレス寸法H(mm)88寸法A(mm)225寸法D(mm)45寸法B(mm)40寸法D1(mm)19寸法D2(mm)64取付寸法(mm)(開口)60×255寸法W(mm)320寸法P(mm)272寸法W1(mm)250
スチール宅配ボックス
TAIGASHOJI(大河商事)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷置き配・非対面をもっと安全に!防犯機能のついた宅配ボックスです。 。約31Lの大容量 。安心の防水・防塵仕様 。ダイヤル錠付扉で盗難を防止 宅配ボックスがあれば、家に居ても・居なくても大丈夫。受け取り時間を気にせず、安心してお出かけが出来ます。用途宅配ボックス材質スチール質量(kg)約10.5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】44×35×64.5【保管スペース】42×31×42【投函口】37×28×13
ソフト宅配ボックス【防水】
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチール色ブラック質量(g)940容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330収納時寸法(cm)最大:48×37×32
EZクリーンメイク
田島メタルワーク¥1,098税込¥1,2081台5日以内出荷汚れのひどいステンレス・窓ガラス・焼付塗装面のクリーニングに!用途成分:研磨材界面活性剤。有機溶剤。シリコーン。正味量:320g
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付
NASTA(ナスタ)¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.8タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
郵便差入口ガイド
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷から8日以内出荷ROHS対応品です。 郵便差入口用ガイドです。用途郵便受け、玄関ドア材質ハイインパクトスチロール(HIPS)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1色黒(クロ)
No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190