絞り込み
ブランド
- 森田アルミ工業
- UNISON(ユニソン)(16)
- TOEX(LIXIL)(8)
- ACE(エース)(4)
- 光(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- 田島メタルワーク(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ハイロジック(2)
- グリーンライフ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ハッピー金属(1)
- NewHikari(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- YKK AP(1)

エントランスフック ViK(ヴィク)
森田アルミ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10