絞り込み
ブランド
- 田島メタルワーク
- NASTA(ナスタ)(15)

INFOS PC62
田島メタルワーク¥58,980~税込¥64,878~1台5日以内出荷シャープなステンレスフレームで掲示物を引き立たせます。耐候性に優れたステンレスを使用しているため、メンテナンスフリーで長期間ご利用いただけます。用途縦枠:ステンレス 0.8t ヘアライン仕上。四方枠:ステンレス 1.0t サニーミラー仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t <表面>樹脂シート張り
INFOS PC61
田島メタルワーク¥68,980~税込¥75,878~1台5日以内出荷省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。用途本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t。<表面>樹脂シート張り。アクリル板:透明アクリル板3t。アクリルカバー付材質(本体)ステンレス
INFOS PC5
田島メタルワーク¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t。開閉機構:オリジナル錠。掲示スペース:H876m/m×W1130m/m。シンプル・コンパクトタイプ仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)950
INFOS PC5
田島メタルワーク¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t。開閉機構:オリジナル錠。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上。掲示スペース:H876m/m×W1130m/m。シンプル・コンパクトタイプ仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1850
INFOS PC4
田島メタルワーク¥699,800税込¥769,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1950
INFOS PC4
田島メタルワーク¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1050
INFOS PC2
田島メタルワーク¥699,800税込¥769,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1010
INFOS PC2
田島メタルワーク¥699,800~税込¥769,780~1台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1910