33ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
    ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
  • フランス落し NSK(ナカニシ)

    フランス落し

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
    用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
  • ヒンジカバー36ミリ用(SC) TOEX(LIXIL)

    ヒンジカバー36ミリ用(SC)

    TOEX(LIXIL)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • ハイグリッド門扉 ヒンジセット TOEX(LIXIL)

    ハイグリッド門扉 ヒンジセット

    TOEX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容【対象門扉】N8型・8型~10型/M6x40ボルト、座金・ナットx各4組付き適合シリーズハイグリッド門扉
  • 玄関引戸用振れ止め車 TOSTEM(LIXIL)

    玄関引戸用振れ止め車

    TOSTEM(LIXIL)
    269税込296
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    セット内容旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用シルバー適合シリーズエルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
  • 玄関ドア高さ調整スペーサー TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア高さ調整スペーサー

    TOSTEM(LIXIL)
    859税込945
    1セット(20枚)
    9日以内出荷
    セット内容20枚入りサイズ:内径Φ7.8外径Φ17厚み1.5適合シリーズTH_13ジエスタ、アスティ、アルベーロ、エスキューブ、グランザEX、セルバ、ディクシード、デュミナス、フォラード、フォルマ、フォルマEX、プレナスS、マデラード、マデラードEX、リジェーロ(01~05)、玄関ドアDA
  • ドアスコープ V8ETC4323 新日軽(LIXIL)

    ドアスコープ V8ETC4323

    新日軽(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブロンズ系適合シリーズグラース、シェリル
  • ロック付落し棒 TOEX(LIXIL)

    ロック付落し棒

    TOEX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ロック付落し棒x1、落し棒受Φ13x1、取付ねじx2ブラック+
  • ドア用ドアストッパー床取付用マグネットタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ドア用ドアストッパー床取付用マグネットタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(本体側:トラスタッピンねじΦ3.5x30、受け側:皿タッピンねじΦ3x12:各2本)
  • ドアチェーン TOSTEM(LIXIL)

    ドアチェーン

    TOSTEM(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容190用
  • フランス落とし TOSTEM(LIXIL)

    フランス落とし

    TOSTEM(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    セット内容フランス落し(厚み5mm)1個、皿小ねじ(4x10)2本、【ロッド棒FR2別途手配】シルバー適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
  • フランス落としセット TOSTEM(LIXIL)

    フランス落としセット

    TOSTEM(LIXIL)
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    セット内容フランス落し(厚み4mm)1・ロッド棒1・皿小4x10:2本シルバー適合シリーズアルック、アルロング、ウィコット、ウッディ、オリジナル2000、キング、クイーン、クラウン、グランド、クリエラ、ニューカラーF、ニューカラーG、ハイクイーン、パリカラー、プリンス、プリンスG、プレカラー、ベルモント、リファイン18
  • ハサミナットNo.2 TOSTEM(LIXIL)

    ハサミナットNo.2

    TOSTEM(LIXIL)
    199税込219
    1個
    11日以内出荷
    セット内容QDA600:2個入。【別途手配】取付ねじ:BI303(皿小ねじ4x12D8)。プレナス20・23用シルバー適合シリーズウィコット、グランド、クリエラ、クリエラ19、セリード(89~00)、プレナス、ベルモント、ラ・ポルテ、ラゴンダE、ラゴンダF、ラゴンダG、リファイン18、ロイヤルアルビック
  • ドアガードセット(親子用) TOSTEM(LIXIL)

    ドアガードセット(親子用)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ドアガードアーム、ドアガード受け(子扉用)、取付けねじセット
  • スモールライト角型 アトムリビンテック

    スモールライト角型

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水平垂直合わせの微調整が可能です。
    材質フレーム、窓:ABS使用条件一般住宅屋内用ドア適合扉厚(mm)28~40
  • 機能付ドアマン S-101シリーズ RYOBI(リョービ)

    機能付ドアマン S-101シリーズ

    RYOBI(リョービ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。
  • ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型 diffuL

    ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型

    diffuL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
    用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼厚さ(mm)3シルバー色表面処理ヘアライン仕上ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)

    ドアーストップ(フック付)

    SYS(シブタニ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
  • ドアダンパー ノダ

    ドアダンパー

    ノダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
    シルバー
  • TOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用

    kuuki
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
  • TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり E2木床用

    kuuki
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×36
  • 溶接掛金 ストロング金属

    溶接掛金

    ストロング金属
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    鉄製の溶接タイプの掛金です。無塗装なので、お好みの色に塗装することもできます。
    用途扉や倉庫などの施錠に材質生地
  • ローラーキャッチ 両開 80mm エスコ

    ローラーキャッチ 両開 80mm

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
  • あかり窓 チーク Φ53mm エスコ

    あかり窓 チーク Φ53mm

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    材質強化スチロール樹脂チーク寸法(Φmm)53ドア厚(mm)28~36
  • 戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm エスコ

    戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
    付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
  • フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ エスコ

    フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1枚
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ヘティヒスライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ アイワ金属

    ヘティヒスライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ

    アイワ金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
    材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
  • 真中アオリ止 6Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    真中アオリ止 6Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ステンラッチ打掛 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステンラッチ打掛 7Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    739税込813
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • 床壁兼用ドアストッパー(引掛金具付) Panasonic(パナソニック)

    床壁兼用ドアストッパー(引掛金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1セット
    4日以内出荷
    先端を伸ばすと壁用、曲げると床用になるドアストッパーです。
    サテンシルバー色(塗装)
  • 中方立設置用固定ピン Panasonic(パナソニック)

    中方立設置用固定ピン

    Panasonic(パナソニック)
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    固定ピンが床面に固定できない場合に、中方立や開口枠に固定して使用します。
  • スライド丁番 RBK座金 アトムリビンテック

    スライド丁番 RBK座金

    アトムリビンテック
    189税込208
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
    用途スライド丁番 NTR105°用の座金です。
  • ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (床カバー材のみ) ウッドワン

    ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (床カバー材のみ)

    ウッドワン
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
  • インテリアホームクローザー TRUSCO

    インテリアホームクローザー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
    用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(通)

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(受)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ 2250

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    47,980税込52,778
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
    適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
  • 調整用樹脂スペーサー ジョー・プリンス竹下

    調整用樹脂スペーサー

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    欠品中
    枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA66-GF30)仕上黒色推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • KJ旗丁番左右兼用 WAKI(和気産業)

    KJ旗丁番左右兼用

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。
    用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
  • ハイト戸当 WAKI(和気産業)

    ハイト戸当

    WAKI(和気産業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
    用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60材質真鍮、樹脂高さ(mm)80上部径(Φmm)幅:45
ドア・扉金物