カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番
日東工器¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本セット内容空丁番材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア(鋼製ドア用)
丁番セット
TOSTEM(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581セット欠品中適合ベルエアⅡセット内容丁番(QDB15)2個、皿小M4×14:16本※1セット2個入り(建付調整用スペーサーは入っていません)色シルバー
二管丁番 下部用 左勝手用(*8H112)
新日軽(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス勝手L(左)
スマートドアキャッチャー マグネット戸当り
NewHikari(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から翌々日出荷ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
ドアバンパー 接着タイプ DB127
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(242個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様四角材質ポリウレタン寸法(mm)12.7×12.7取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)3.1仕上透明
コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付
ハーフェレ¥3,698税込¥4,0681ペア当日出荷ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用用途扉の取付け仕様パネル重量 12 kg 以下材質スチール仕上青亜鉛メッキ開き角度(度)95
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用
ハーフェレ¥629~税込¥692~1個23日以内出荷板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。用途扉の取付け材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール取付ネジ止め開き角度(度)180
座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付
ハーフェレ¥289~税込¥318~1個6日以内出荷Grass Tiomos ヒンジ用座金です。用途扉の取付け材質スチール取付木ネジ取付仕上ニッケルメッキ調整機能±2mm
ヒンジ開角度制限クリップ
ハーフェレ¥39税込¥431個6日以内出荷AIRヒンジの開角度を92°に制限するパーツです。開角度を 92° に制限用途扉の取付け材質プラスチック取付上下のヒンジにクリップ各1 個取付
フォロワーヒンジ
ハーフェレ¥299税込¥3291個当日出荷家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉用途扉の取付けセット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個材質プラスチック取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。仕上ブラウン
デュオマティック110°全カブセ 標準取付用
ハーフェレ¥369~税込¥406~1個当日出荷から23日以内出荷耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
義星丁番(リング入) S-465
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上ホワイトねじ穴数8
マグキャッチ4型
ハイロジック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷足で踏むだけ簡単ドアロック扉を開くとマグネットが働き所定の位置で、扉を仮止めすることができます仮止め位置で、本体のペダルを踏むと扉を固定することができます解除もペダルを踏むだけですので、しゃがみ込む必要がありません材質亜鉛ダイカスト/鉄
点検口用落し
ジョー・プリンス竹下¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥5,688~税込¥6,257~1個当日出荷から6日以内出荷南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーPacta用カバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。質量(g)45左右区別左右1組
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。用途住宅室内扉仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能開き角度(度)180
床付け戸当り
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム色サチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45
床付け戸当り ストップ付
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム寸法(mm)付属アンカー:M10×60色サチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45本体長さ(mm)52アズワン品番64-7746-69
ドアガード
ジョー・プリンス竹下¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 外開き用です。用途玄関ドア付属品M4バインド小ネジ5個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
座付貫抜 黒 通
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状通色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
ステン旗丁番
K9(駒谷)¥449税込¥4941枚当日出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)102縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-884
ドアクローザ
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア色ブロンズ