35ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザセット(標準タイプ) TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザセット(標準タイプ)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラードセット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説オータムブラウン
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途採風勝手口ドア用ドアクローザ仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用適合ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・クリエラN・リフォームドア・クリエラガラスドアブラック
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ19・リフォームドアシャイングレー
  • 後付ビード 新日軽(LIXIL)

    後付ビード

    新日軽(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    用途テラス/テラス囲い用グレチャン・ビード適合ファインテラス寸法(mm)970ブラック系
  • ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    12,880税込14,168
    1セット
    10日以内出荷
    用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
  • 2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP 末広金具(SUEHIRO)

    2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP

    末広金具(SUEHIRO)
    87税込96
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上素地
  • アームストッパー 333-S 末広金具(SUEHIRO)

    アームストッパー 333-S

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
  • 小型アームストッパー(小) 333P1 末広金具(SUEHIRO)

    小型アームストッパー(小) 333P1

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
  • アングル型戸当り 137 末広金具(SUEHIRO)

    アングル型戸当り 137

    末広金具(SUEHIRO)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    付属品木皿ネジ M4×20、カールプラグ各2本材質亜鉛ダイキャスト仕上サテンクローム
  • 召合せ戸当り 136-N 末広金具(SUEHIRO)

    召合せ戸当り 136-N

    末広金具(SUEHIRO)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×25(D-6) 1本、M4×8(D-6) 2本材質SUS304仕上ヘアライン
  • ステンレス大型兼用戸当り 120-S 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス大型兼用戸当り 120-S

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • フランスオトシ受(下部用アンカー付) 末広金具(SUEHIRO)

    フランスオトシ受(下部用アンカー付)

    末広金具(SUEHIRO)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • フタツキ・フランスオトシウケ 末広金具(SUEHIRO)

    フタツキ・フランスオトシウケ

    末広金具(SUEHIRO)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • ハメコミ・フランスオトシウケ 末広金具(SUEHIRO)

    ハメコミ・フランスオトシウケ

    末広金具(SUEHIRO)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304仕上電解研磨
  • 小型フランスオトシ(消音仕様) 末広金具(SUEHIRO)

    小型フランスオトシ(消音仕様)

    末広金具(SUEHIRO)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
  • ステンレスフランスオトシ 3002/3002-R 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレスフランスオトシ 3002/3002-R

    末広金具(SUEHIRO)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)170×22仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
  • 面付丁番調整棒 末広金具(SUEHIRO)

    面付丁番調整棒

    末広金具(SUEHIRO)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    材質SS400仕上クロメート
  • 面付旗丁番 222-152-1 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152-1

    末広金具(SUEHIRO)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)101ねじ穴数12
  • 面付旗丁番 222-102-50 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-102-50

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8
  • 面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2

    末広金具(SUEHIRO)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)76×2t板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)64ねじ穴数6
  • 面付旗丁番 OD-003 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 OD-003

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6
  • 面付旗丁番 HK-08N 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 HK-08N

    末広金具(SUEHIRO)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)76ねじ穴数6
  • 引き戸用静音ドアクローザー エスコ

    引き戸用静音ドアクローザー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,110税込4,521
    1個
    当日出荷
    仕様適用ドア重量:20kg以下材質ABS樹脂寸法(mm)234×25×30(H)
  • 26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個)

    エスコ
    560税込616
    1セット(2個)
    翌日出荷
    仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-262B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • 102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個) エスコ

    102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)

    エスコ
    8,840税込9,724
    1組(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法A(mm)102寸法B(mm)94寸法C(mm)33仕上ヘアーライン仕上縦(mm)102横(mm)133適合扉厚(mm)25~33ねじ穴数4入数2個
  • 360mm 丁番調整工具 エスコ

    360mm 丁番調整工具

    エスコ
    12,800税込14,080
    1本
    翌日出荷
    材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    479税込527
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装銅ブロンズ
  • ストロング プレートラッチ ストロング金属

    ストロング プレートラッチ

    ストロング金属
    499税込549
    1個(1セット)
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズGBRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームストッパーI型 面付/高受 NewHikari

    アームストッパーI型 面付/高受

    NewHikari
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
    用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)シルバー奥行(mm)312~549
  • KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)

    KJ旗丁番127ミリ マットブラック

    MK(丸喜金属本社)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    つや消しの黒色です。
    用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
  • ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
    寸法(mm)DW971~1400
  • ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。
    質量(kg)ドア:25以下シルバードア厚(mm)25~40
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
    シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~130
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~180
  • 回転ストッパー 横型 DIA

    回転ストッパー 横型

    DIA
    6,898税込7,588
    1個
    10日以内出荷
    仕様床埋め込み型材質半円形ストッパー部:ステンレス製
ドア・扉金物