3ページ目: ドアキャッチ

特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
294件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LVSケース錠 GIKEN(川口技研)

    LVSケース錠

    GIKEN(川口技研)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    6日以内出荷
    一般住宅の使用頻度の高いドアに最適です。日本国内で最も普及している切欠き寸法のケース錠です。
    寸法(mm)【フロント】25×130バックセット(mm)51
  • 円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用) GOAL(ゴール)

    円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用)

    GOAL(ゴール)
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。
    品番ULW-5用
  • LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,398税込8,138
    1組
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付きタイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51
  • ダイカスト大型キャッチ ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト大型キャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・バネ、軸ピンはステンレス製です。
    用途振動機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製大型キャッチ ジョー・プリンス竹下

    樹脂製大型キャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ・バネ、軸ピンはステンレス製です。
    用途振動機器材質ポリアセタール(POM)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
    用途シャワーブースなど
  • チューブラッチ 川口技研専用 WAKI(和気産業)

    チューブラッチ 川口技研専用

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    川口技研専用チューブラッチです。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本適合(フロントマーク)「GIKEN」 「GATE」材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.4ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)21
  • ローラーキャッチ ハイロジック

    ローラーキャッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの補修交換部品
  • マグネットキャッチ ハイロジック

    マグネットキャッチ

    ハイロジック
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの補修交換部品
  • ドリームキャッチ ハイロジック

    ドリームキャッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質
  • ステンレスローラーキャッチ ハイロジック

    ステンレスローラーキャッチ

    ハイロジック
    259税込285
    1個ほか
    3日以内出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質ステンレス
  • マグネットキャッチMC-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品受座 W4材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコンキャッチ ハイロジック

    ジュラコンキャッチ

    ハイロジック
    399税込439
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    キッチンや家具などの収納扉などに
    材質ポリアセタール、ポリアミド
  • ドア用調整ラッチ受け ノダ

    ドア用調整ラッチ受け

    ノダ
    1,198税込1,318
    1袋
    7日以内出荷
    付属品取付けネジ皿木ネジ3.5パイ×22mm2本
  • マグネットキャッチ L-375 ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ L-375

    ジョー・プリンス竹下
    93税込102
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    廉価型のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用
  • 埋込式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    埋込式マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。
    材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)質量(g)19吸着力(N)10.8アズワン品番64-6787-40
  • 薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    薄型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースラッチ Dタイプ WAKI(和気産業)

    ケースラッチ Dタイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
    付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
  • ローラーキャッチ ステン WAKI(和気産業)

    ローラーキャッチ ステン

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
    用途家具の扉を固定かる金具として最適です。材質ステンレス
  • 70.0mm  ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ

    70.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金]

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951M-13
  • プッシュキャッチ ACE(エース)

    プッシュキャッチ

    ACE(エース)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。 施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。
    用途家具類の扉の開き防止金具。 磁気を嫌う場所にも使用できます。付属品丸木ねじ 3.1×16 7本材質(本体)ABS樹脂、(ストライク)66ナイロン
  • 調整式キャッチ ハイロジック

    調整式キャッチ

    ハイロジック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質プラスチック
  • 丸型玉バネ ハイロジック

    丸型玉バネ

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1袋(4個)
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質
  • Uキャッチ ハイロジック

    Uキャッチ

    ハイロジック
    269税込296
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    家具・タンスの補修交換部品
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • MIWA DZ.CS BS64 (13B) ビスツキ 美和ロック

    MIWA DZ.CS BS64 (13B) ビスツキ

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種別DZ錠本体ケースのみグリーン購入法適合
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチMCH型 LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチMCH型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。
    付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒錠用 取替ラッチ(間仕切錠用) GOAL(ゴール)

    円筒錠用 取替ラッチ(間仕切錠用)

    GOAL(ゴール)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。
    品番ULW-4用
  • 円筒錠用 取替ラッチ(空錠用) GOAL(ゴール)

    円筒錠用 取替ラッチ(空錠用)

    GOAL(ゴール)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。
    品番ULW-1用
  • ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研)

    ノブ(握り玉)用取替えラッチ

    GIKEN(川口技研)
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    用途対応可能品:ホーム空錠・ホームラッチ錠・ハイス空錠・ハイスラッチ錠・ハイス両玉WC錠・ハイスナイトラッチ錠。刻印【フロント】KNOBバックセット(mm)60
  • PRE-HS2 UNION(ユニオン)

    PRE-HS2

    UNION(ユニオン)
    1,698税込1,868
    1組
    6日以内出荷
    対象屋内用ドア厚(mm)対応:33~50
  • ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
  • 収納棚用 安心ラッチ取付治具 ノダ

    収納棚用 安心ラッチ取付治具

    ノダ
    999税込1,099
    1セット
    7日以内出荷
    GP-71を取付ける際の補助具。1個でGP-71複数に対応します。
  • レバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)

    レバー用ラッチ本体

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途対応品:ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質プレス鋼板寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)60
  • ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー用ラッチ本体

    GIKEN(川口技研)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)60
  • 錠ケース ロング引手用 Panasonic(パナソニック)

    錠ケース ロング引手用

    Panasonic(パナソニック)
    3,188税込3,507
    1セット
    4日以内出荷
  • 錠ケース Panasonic(パナソニック)

    錠ケース

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
  • プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用 ハーフェレ

    プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用

    ハーフェレ
    1,398税込1,538
    1個
    23日以内出荷
    マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、
    用途扉の取付け仕様接着固定用受座付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付仕上黒 / ベージュ
ドアキャッチ