絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(64)
- GIKEN(川口技研)(30)
- WAKI(和気産業)(29)
- ハイロジック(26)
- エスコ(25)
- ACE(エース)(16)
- アトムリビンテック(16)
- ハーフェレ(13)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 広島(9)
- スリーナイン島野(7)
- 美和ロック(7)
- ノダ(6)
- GOAL(ゴール)(5)
- BIDOOR(ビドー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- 長沢製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個23日以内出荷マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様接着固定用受座付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付仕上黒 / ベージュ
埋込式マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個当日出荷側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)質量(g)19吸着力(N)10.8アズワン品番64-6787-40
チューブラッチ Hタイプ
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷川口技研専用チューブラッチです。 ラッチボルトが回転するので、左右を兼用できます。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)23.6バックセット(mm)51
チューブラッチ Fタイプ
WAKI(和気産業)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷川口技研専用チューブラッチです。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.4ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)21
40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷材質SUS304寸法(mm)A:40mm B:31mm C:17mm穴径(mm)直径3.1mm、長穴:3.2×9.7mm
ローラーキャッチ 小
広島(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(60個)4日以内出荷1ヶづつ袋に入っています。 1箱60個入りシルバー色GB色有り。 スプリン式です。材質(本体)鋼板・ステンレス板材質(ローラー部)プラスチック・鉄・真鍮材質(ストライク)鋼板・ステンレス板
ローラーキャッチ 中
広島¥4,598税込¥5,0581箱(60個)5日以内出荷1ヶづつ袋に入っています。 1箱60個入りシルバー色GB色有り。 スプリン式です。材質(本体)鋼板・ステンレス板材質(ローラー部)プラスチック・鉄・真鍮材質(ストライク)鋼板・ステンレス板
LSミニケースH15角長座空錠 (ミニケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1組3日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプH15角長座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
TMC-2 マグネット
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)材質本体ケース/PP磁力20.6N(2.1kgf)
薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷厚さ2.6mmの極薄型サイズです。ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。用途キャビネットに。トラスコ品番377-0168材質本体:スチール幅(mm)16.5厚さ(mm)2.6全長(mm)41色シルバー吸着力(N)39取付ピッチ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-YN003
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個4日以内出荷厚み4.5mmの極薄型サイズです。トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ねじDBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
小型マグネットキャッチMC-YS型
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13トラスコ品番132-5663材質本体のみ(フェライト磁石)幅(mm)13.5厚さ(mm)34全長(mm)34色ホワイト吸着力(N)12RoHS指令(10物質対応)対応
大型強力マグネットキャッチDIG88
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷大型で強力なマグネットキャッチです。吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。用途サインパネルやフックなどの固定トラスコ品番132-3002材質オレフィン系エラストマー(TPE)色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)411吸着力(N[kgf])42
埋込マグネットキャッチIN型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
埋込マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個4日以内出荷キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。トラスコ品番132-9224材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト種類標準タイプ吸着力(N)14吸着力(N[kgf])1.4最小適合板厚(mm)4.5
受金具P100H02
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
















![42.5mm ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648352-260421-02.jpg)














![46mm [ブラウン] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161583-260421-02.jpg)