絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(67)
- エスコ(33)
- GIKEN(川口技研)(30)
- WAKI(和気産業)(29)
- ハイロジック(26)
- ACE(エース)(16)
- アトムリビンテック(16)
- ハーフェレ(13)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 広島(9)
- スリーナイン島野(7)
- 美和ロック(7)
- ノダ(6)
- GOAL(ゴール)(5)
- BIDOOR(ビドー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- 長沢製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クオーターターン406-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。トラスコ品番133-0835材質亜鉛合金全長(mm)40色ブラック取付ワンタッチ取付|スナップイン規格IP65最大適合板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8
クオーターターン100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。トラスコ品番133-0867材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クオーターターン100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。トラスコ品番132-7659材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
(140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番159-6097材質SUS430/光沢バレル研磨全長(mm)55.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
(140090696)AS-YN005Dステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番159-6106材質SUS430/光沢バレル研磨全長(mm)50.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
(140050205)NB01H マグネットキャッチホルダー(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥58税込¥641個4日以内出荷埋込タイプのマグネットキャッチです。トラスコ品番337-3314材質ポリアミド(PA)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷取付ねじ無し。EA951MC-6と-7を組み合わせて使用します。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。仕様キャッチ材質ホワイトナイロン寸法(mm)L1:50、 W1:21質量(g)11吸着力(kg)3
マグネットキャッチ
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌々日出荷マグネットキャッチとカウンタープレートのセットです。取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。材質ダイカスト亜鉛合金 (ニッケルメッキ仕上げ)寸法(mm)L1:49、W1:16、L2:56、W2:16質量(g)53吸着力(kg)4
NBK ツールチェンジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥159,800~税込¥175,780~1個36日以内出荷オートツールチェンジャー動力源不要。・ストレージステーションとの相互作用により、チェンジャは機械的に連結されます。そのため、空気圧などの動力源が不要です。手動ツールチェンジャ。・FWR40とFWR50は片手作業でも脱着が可能です。・セーフティーロックをすると、アクシデントによりボタンが押されても落下しないように安全対策できます。オプションモジュール。WER1000とWER2000シリーズのエネルギー接続モジュールを作用することで、様々なメディがを伝送できます。
ローラー締まり
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷オーバル型が珍しいローラーラッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等材質ステンレス(SUS304)自重(g)74モデルTL-279
マグネットキャッチ MC-FB
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64色ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
マグネットキャッチ MC-FS
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個当日出荷ワンタッチで取り付けできます。用途各種産業機器用。材質ABS樹脂全長(mm)24.2タイプ受座なし種類標準タイプ適合板厚(mm)0.5吸着力(N)12.7引張強度(N)12.7付加機能ワンタッチ取付
薄型マグネットキャッチMC-FS型
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷高さ5mmの薄型タイプです。用途各種産業機器用。材質POM、色:ホワイト、ネオジウム幅(mm)6.7厚さ(mm)4.8全長(mm)45色ホワイト種類標準タイプ寸法L(mm)45寸法L1(mm)39.8吸着力(N)69引張強度(N)69付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
マグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズ
エスコ¥285税込¥3141個翌々日出荷ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
ノブ(握り玉)用ラッチ本体
GIKEN(川口技研)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)65
ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
ジョー・プリンス竹下¥349税込¥3841個7日以内出荷ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。用途点検口扉材質ネオジム磁石仕上ポリアミドコーティング吸着力(N[kgf])15[1.5]推奨ねじM4 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット(両面テープ付)
ジョー・プリンス竹下¥699税込¥7691個7日以内出荷点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。用途点検口扉材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
十字ブラケット ネジ止め
ハーフェレ¥79税込¥871個23日以内出荷マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック取付キャビネット天板または底板にネジ止め仕上ベージュ
十字ブラケット ネジ止め
ハーフェレ¥80税込¥881個23日以内出荷マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。ポジションガイド付きのため、取り付けが簡単です。用途扉の取付け仕様ポジションガイド付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板にネジ止め仕上ベージュ
追加マグネット マグネット解除ピンなし
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481個23日以内出荷プッシュオープンヒンジの扉高さ1200以上の際に使用する追加パーツです。接着固定受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様接着固定用受座材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字アダプターで取付仕上オレンジ / ベージュ
追加マグネット マグネット解除ピンなし
ハーフェレ¥1,198税込¥1,3181個23日以内出荷プッシュオープンヒンジの扉高さ1200以上の際に使用する追加パーツです。打ち込み用受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様打ち込み用受座材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字アダプターで取付仕上オレンジ / ベージュ
プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用
ハーフェレ¥1,198税込¥1,3181個23日以内出荷マグネット式のプッシュラッチです。打ち込み用受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様打ち込み用受座付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付仕上黒 / ベージュ
マグネットロック マグネットオープナー
ハーフェレ¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、用途家具用ロック仕様扉厚 13-35mm 用材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック