絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(67)
- エスコ(33)
- GIKEN(川口技研)(30)
- WAKI(和気産業)(29)
- ハイロジック(26)
- ACE(エース)(16)
- アトムリビンテック(16)
- ハーフェレ(13)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 広島(9)
- スリーナイン島野(7)
- 美和ロック(7)
- ノダ(6)
- GOAL(ゴール)(5)
- BIDOOR(ビドー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- 長沢製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷厚さ2.6mmの極薄型サイズです。ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。用途キャビネットに。トラスコ品番377-0168材質本体:スチール幅(mm)16.5厚さ(mm)2.6全長(mm)41色シルバー吸着力(N)39取付ピッチ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-YN003
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個4日以内出荷厚み4.5mmの極薄型サイズです。トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ねじDBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
小型マグネットキャッチMC-YS型
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13トラスコ品番132-5663材質本体のみ(フェライト磁石)幅(mm)13.5厚さ(mm)34全長(mm)34色ホワイト吸着力(N)12RoHS指令(10物質対応)対応
大型強力マグネットキャッチDIG88
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷大型で強力なマグネットキャッチです。吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。用途サインパネルやフックなどの固定トラスコ品番132-3002材質オレフィン系エラストマー(TPE)色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)411吸着力(N[kgf])42
埋込マグネットキャッチIN型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
埋込マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個4日以内出荷キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。トラスコ品番132-9224材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト種類標準タイプ吸着力(N)14吸着力(N[kgf])1.4最小適合板厚(mm)4.5
受金具P100H02
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品
LAMP(スガツネ工業)¥14税込¥151個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。用途YSW型用スペーサートラスコ品番225-5173RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型
LAMP(スガツネ工業)¥76~税込¥84~1個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。材質ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
ローレットつまみBRT型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷脱落防止用ワッシャ付のつまみです。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質快削黄銅/ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチR500R
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷扉側に一体型のストライカーを設けることにより、ストライカーの取り付けの手間、位置合わせの手間が無くなりました。その他引張力:6.5(N/kgf)トラスコ品番132-5702全長(mm)40押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーカム100-9755
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷樹脂製のローラーが回転するため、摩擦が少なくスムーズに施錠・解錠できます。トラスコ品番133-7191材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチSB11B-AA-1
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。付属品受座トラスコ品番132-9302材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)39.2吸着力(N[kgf])4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチSB11A-AA-1
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。付属品受座トラスコ品番133-3990材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)68.6吸着力(N[kgf])7RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチNB01
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。トラスコ品番132-5648材質ポリアミド(PA)幅(mm)9.5全長(mm)9.5色ホワイト吸着力(N)10.78RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC84型
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。付属品十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)材質ABS樹脂幅(mm)25全長(mm)46高さ(mm)14.2吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC200型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷本体はポリエチレン製です。付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)22.5全長(mm)48高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC12型
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。付属品受座トラスコ品番132-9312材質アルミニウム合金幅(mm)24全長(mm)75.5種類標準タイプ吸着力(N)49吸着力(N[kgf])5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-S88
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)トラスコ品番132-2964材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)14.7吸着力(N[kgf])1.5
マグネットキャッチMC-S78
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7637材質アルミニウム合金色ブラウン種類標準タイプ吸着力(N)7.8吸着力(N[kgf])0.8
マグネットキャッチMC-IS4F型
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品受座(W4)材質ポリアミド(PA)幅(mm)14全長(mm)14吸着力(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-125型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個4日以内出荷吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座W12材質ABS樹脂種類標準タイプ吸着力(N)24.5吸着力(N[kgf])2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチCM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷マグネットの吸着力を利用したキャッチです。省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。取り付けはフロント面からの挿入で完了します。難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。トラスコ品番132-6059材質ポリアミド(PA)幅(mm)5全長(mm)12色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])0.4付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック(側面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプで電磁石のある面と平行に取付穴があります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)に。非常口やオフィスの出入口など。トラスコ品番824-7021セット内容ストライクプレート、取説材質本体:ステンレス(SUS304)、ヨーク部:鋼製、他幅(mm)182.9厚さ(mm)40.6色シルバー高さ(mm)47.6吸着力(N)2666機能吸着感知:あり、扉開閉感知:なし縦(mm)47.6横(mm)40.6RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型
LAMP(スガツネ工業)¥72税込¥791個4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン100-9503
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールはブルーで自然界では珍しい色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属探知機で検知できます。食品加工機向けの衛生基準DINEN1672-2:2009規格に基づいて設計されており、ドイツ法的損害保険(DGUV)NV13091の認証を受けています。IP65/67/69Kに適合しています。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番132-2985材質ステンレス鋼(SUS316L)取付ダイレクトイン規格IP65|IP67|IP69K使用環境ハイジェニック最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。用途配電盤、制御盤、分電盤など。トラスコ品番133-5638材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチSMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチCSN6型
LAMP(スガツネ工業)¥789税込¥8681個4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。水まわりに最適なマグネットキャッチです。材質ポリスチレン(PS)種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])0.5
クオーターターン406-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。トラスコ品番133-0835材質亜鉛合金全長(mm)40色ブラック取付ワンタッチ取付|スナップイン規格IP65最大適合板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8