絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • エスコ(33)
  • GIKEN(川口技研)(30)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • ハイロジック(25)
  • ACE(エース)(16)
  • アトムリビンテック(16)
  • ハーフェレ(13)
  • BEAVER(ビーバー)(12)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • 広島(9)
  • スリーナイン島野(7)
  • 美和ロック(7)
  • ノダ(6)
  • GOAL(ゴール)(5)
  • BIDOOR(ビドー)(5)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
  • 長沢製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・家具用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
  • 強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバーブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用小型高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
    用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
    付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
    用途シャワーブースなど
  • 埋込式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    埋込式マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。
    吸着力(N)10.8質量(g)19材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-40
  • 強力マグネットキャッチMCH型 LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチMCH型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。
    付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品受座 W4材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
  • マグネットキャッチ  MC-FB LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-FB

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
    用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
  • マグネットキャッチ  MC-FS LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-FS

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    用途各種産業機器用。材質ABS樹脂全長(mm)24.2タイプ受座なし種類標準タイプ適合板厚(mm)0.5吸着力(N)12.7引張強度(N)12.7付加機能ワンタッチ取付
  • 薄型マグネットキャッチMC-FS型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチMC-FS型

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ5mmの薄型タイプです。
    用途各種産業機器用。材質POM、色:ホワイト、ネオジウム幅(mm)6.7厚さ(mm)4.8全長(mm)45ホワイト種類標準タイプ寸法L(mm)45寸法L1(mm)39.8吸着力(N)69引張強度(N)69付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV接着用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    UV接着用のマグネットキャッチです。 本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
    材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨保持力(N)20
  • 戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
    用途シャワーブースなど
  • スライド式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    スライド式マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    本体は面付けタイプで、インセット扉、かぶせ扉のどちらにも使えます。 ステンレスカバー付で優美なデザインです。
    吸着力(N)10.8質量(g)28.5材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-32
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    厚さ2.6mmの極薄型サイズです。ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。
    用途キャビネットに。トラスコ品番377-0168材質本体:スチール幅(mm)16.5厚さ(mm)2.6全長(mm)41シルバー吸着力(N)39取付ピッチ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチMC-YN003 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチMC-YN003

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    厚み4.5mmの極薄型サイズです。
    トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止ねじDBN型 LAMP(スガツネ工業)

    脱落防止ねじDBN型

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
    用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型マグネットキャッチMC-YS型 LAMP(スガツネ工業)

    小型マグネットキャッチMC-YS型

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。
    付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13トラスコ品番132-5663材質本体のみ(フェライト磁石)幅(mm)13.5厚さ(mm)34全長(mm)34ホワイト吸着力(N)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型強力マグネットキャッチDIG88 LAMP(スガツネ工業)

    大型強力マグネットキャッチDIG88

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    大型で強力なマグネットキャッチです。吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。
    用途サインパネルやフックなどの固定トラスコ品番132-3002材質オレフィン系エラストマー(TPE)ブラック種類標準タイプ吸着力(N)411吸着力(N[kgf])42
  • 埋込マグネットキャッチIN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチIN型

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
  • 埋込マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
    トラスコ品番132-9224材質ポリプロピレン(PP)ホワイト種類標準タイプ吸着力(N)14吸着力(N[kgf])1.4最小適合板厚(mm)4.5
  • 受金具P100H02 LAMP(スガツネ工業)

    受金具P100H02

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    14税込15
    1個
    4日以内出荷
    MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。
    用途YSW型用スペーサートラスコ品番225-5173RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型

    LAMP(スガツネ工業)
    76税込84
    1個
    4日以内出荷
    MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。
    材質ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
  • ローレットつまみBRT型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみBRT型

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    脱落防止用ワッシャ付のつまみです。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質快削黄銅/ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチR500R LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチR500R

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    扉側に一体型のストライカーを設けることにより、ストライカーの取り付けの手間、位置合わせの手間が無くなりました。
    その他引張力:6.5(N/kgf)トラスコ品番132-5702全長(mm)40押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーカム100-9755 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーカム100-9755

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のローラーが回転するため、摩擦が少なくスムーズに施錠・解錠できます。
    トラスコ品番133-7191材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチSB11B-AA-1 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチSB11B-AA-1

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
    付属品受座トラスコ品番132-9302材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)39.2吸着力(N[kgf])4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチSB11A-AA-1 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチSB11A-AA-1

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
    付属品受座トラスコ品番133-3990材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)68.6吸着力(N[kgf])7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチNB01 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチNB01

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    トラスコ品番132-5648材質ポリアミド(PA)幅(mm)9.5全長(mm)9.5ホワイト吸着力(N)10.78RoHS指令(10物質対応)対応
ドアキャッチ