絞り込み
変色温度(℃)
  • 85
  • 40(22)
  • 50(50)
  • 55(25)
  • 60(59)
  • 65(49)
  • 70(51)
  • 75(31)
  • 80(40)
  • 90(39)
  • 100(34)
  • 105(26)
  • 110(46)
  • 115(30)
  • 120(24)
  • 130(20)
  • 140(20)
  • 150(21)
  • 160(31)
  • 210(22)
変色後色
  • 変色後色えんじ(3)
  • 変色後色(4)
  • 変色後色濃藍(9)
  • 変色後色(2)
  • 変色後色(11)
  • 変色後色(6)
  • 変色後色(9)
  • 変色後色(7)
  • 変色後色(3)
  • 変色後色(16)
ブランド
  • 日油技研工業(13)
  • アセイ工業(10)
  • ブライト標識(3)
  • ミクロン(2)
  • アズワン(1)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変色温度(℃)から絞り込む
50(50)
60(59)
65(49)
70(51)
75(31)
80(40)
90(39)
100(34)
110(46)
160(31)
変色温度(℃)をもっと見る
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1ケース(20枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
可逆性温度計ラベル SCA ミクロン可逆性温度計ラベル SCAミクロン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1ケース(10枚)
当日出荷
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式可逆性表示11点 液晶表示精度(℃)±1寿命2年寸法(高さH×幅W)(mm)51×18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
室内液晶温度シール ミクロン室内液晶温度シールミクロン(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1ケース(10枚)
当日出荷
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。寸法(幅W×高さH)(mm)20×132測定方式可逆性表示16点表示耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間応答速度1sec以内RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ日油技研工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)アセイ工業(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1ケース(20枚)
当日出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業真空用サーモラベル(R) VL4点表示日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
組合せサーモラベル(R) 日油技研工業組合せサーモラベル(R)日油技研工業
16,980税込18,678
1ケース(80枚)
当日出荷
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30測定方式可逆性、不可逆性縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型日油技研工業
2,798税込3,078
1袋(20枚)
当日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1ケース(40枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)アセイ工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1ケース(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
サーモラベル(R)ミニ・S 日油技研工業サーモラベル(R)ミニ・S日油技研工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1ケース(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→赤幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5
サーモデマンド3点表示タイプ ブライト標識サーモデマンド3点表示タイプブライト標識
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷から11日以内出荷
温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検熱処理工程の温度管理温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
サーモラベル(R)5点表示 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)5点表示 不可逆性日油技研工業
5,498税込6,048
1セット(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)7測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)462018年トラスコ掲載ページ1 1660
サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入 日油技研工業サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様変色精度:±2℃サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性日油技研工業
6,098税込6,708特価
1セット(200枚)
当日出荷から6日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔) アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔)アセイ工業
3,500税込3,850
1ケース(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識サーモデマンド・デマンドタイプブライト標識
5,998税込6,598
1箱(40枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
温度管理用示温ラベル デマンドタイプ 可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。 指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様デマンドタイプ精度(℃)±2
サーモカラーセンサー 5温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 5温表示タイプアセイ工業
4,398税込4,838
1ケース(20枚)
当日出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 9温表示タイプアセイ工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプアセイ工業
4,398税込4,838
1ケース(40枚)
当日出荷から6日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
6日以内出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)85トラスコ品番838-5064精度(℃)±2変色白→濃あい
サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプアセイ工業
3,898税込4,288
1ケース(40枚)
当日出荷から8日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様小型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)10×10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ3
サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識サーモデマンド不可逆性単温タイプブライト標識
4,498税込4,948
1箱(40枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途屋内外の発熱、過熱温度管理電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検熱処理工程の温度管理温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
サーモカラーセンサー 4温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 4温表示タイプアセイ工業
4,098税込4,508
1ケース(20枚)
当日出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様4温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)15×40有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワンサーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズアズワン
2,990税込3,289
1箱(20枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
仕様ベース部色:白色タイプワックス精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)保管環境冷蔵
サーモカラーセンサー 日東工業サーモカラーセンサー日東工業
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
分電盤内の温度管理にご利用ください。 一度発色すると、元に戻らず、温度の履歴を残します。
精度(℃)±2
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 85度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 85度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):85、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6605長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→濃あい、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプアセイ工業
6,598税込7,258
1ケース(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
サーモカラーセンサー アセイ工業サーモカラーセンサーアセイ工業
2,698税込2,968
1袋(20枚)
12日以内出荷
RoHS対応

温度管理テープ・ラベル・スチック』には他にこんなカテゴリがあります

示温ラベル