絞り込み
呼び寸法(mm)
- 230(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(1)
- エビス(水平器)(130)
- アカツキ製作所(KOD)(62)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- アックスブレーン(21)
- シンワ測定(19)
- SK(新潟精機)(16)
- KAPRO(15)
- SK11(15)
- WORKERZ EXIT(15)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 大平産業(8)
- SOLA(8)
- ムラテックKDS(7)
- 関東測機社(7)
- イチネンTASCO(6)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- 樹脂(4)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
230(1)

クリスタルレベルライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12色透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
ミニレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12色透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
電工ケガキレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0670材質アクリル樹脂、マグネット長さ(mm)95厚さ(mm)13色透明高さ(mm)51精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
ポケットレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。寸法(mm)230呼び寸法(mm)230
ライトレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり