絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 水平器・レベル

372件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 曲尺レベル エビス(水平器)

    曲尺レベル

    エビス(水平器)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途曲尺用長さ(mm)75厚さ(mm)15高さ(mm)25質量(g)31感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 4本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管JL32

    エビス(水平器)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)

    4本線フラット気泡管L25F

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    用途長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 6本線円柱気泡管JL40 エビス(水平器)

    6本線円柱気泡管JL40

    エビス(水平器)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)3厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×40高さ(mm)10質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル (検査用)

    エビス(水平器)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
    用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
  • 磁石付スーパースラント・建築用 エビス(水平器)

    磁石付スーパースラント・建築用

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。磁石:2個付
    材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)140厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 角度計付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    角度計付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができる。G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
    材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂長さ(mm)71厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 45°付レベル エビス(水平器)

    45°付レベル

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 6本線角気泡管 エビス(水平器)

    6本線角気泡管

    エビス(水平器)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
  • 4本線キーホルダー気泡管 エビス(水平器)

    4本線キーホルダー気泡管

    エビス(水平器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)7厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 磁石付45°付レベル エビス(水平器)

    磁石付45°付レベル

    エビス(水平器)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ”プロテクトアーマー” アカツキ製作所(KOD)

    ”プロテクトアーマー”

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。見易いデカ気泡管です。
    用途高所での作業に。鉄管組立、工事に。水平・垂直の測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付 親子レベル PROMOTE(プロモート)

    マグネット付 親子レベル

    PROMOTE(プロモート)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    便利なマグネット付です。
    用途水平・垂直の確認にセット内容標準水平器・ミニ水平器全長(mm)210
  • PO-測量ポール用レベル アカツキ製作所(KOD)

    PO-測量ポール用レベル

    アカツキ製作所(KOD)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
  • トビレベル・プロ 専用ホルダー エビス(水平器)

    トビレベル・プロ 専用ホルダー

    エビス(水平器)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ベルトへの取付けがワンタッチで出来ます。ホルダー本体に開口部がある為、落下防止コードが付いていても、全方向からの収納が可能です。磁力で吸着されているので逆さにしても落下しません。ホルダーに収納することで、他の工員に磁力で吸着することがありません。
    用途トピレペル・プロの収納(専用)材質特殊樹脂(ベルトホルダー・ホルダー本体)、ステンレス(ヒンジピン)寸法(mm)39×59.5×265黒(スケルトン)質量(g)91適合ベルト幅(mm)60以内適合ベルト厚(mm)5.5以内
  • スケルトンハンディレベル 黄色 エビス(水平器)

    スケルトンハンディレベル 黄色

    エビス(水平器)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平、垂直、勾配測定に材質チェーン付きABS樹脂カバー長さ(mm)100厚さ(mm)20高さ(mm)45質量(g)20感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内。
  • ADアルミレベル ムラテックKDS

    ADアルミレベル

    ムラテックKDS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です
    用途水平・垂直測定に
  • 電気工用水準器 400mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気工用水準器 400mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。
    付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
  • メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD)

    メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付

    アカツキ製作所(KOD)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
    グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。厚さ6mmのスリムタイプ。目盛り付。垂直・水平
    用途正面、背面、側面に磁石付寸法(mm)95×51×6質量(g)35
  • スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
    用途彫刻目盛で消えにくい材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×51×6質量(g)30
  • デジタルレベルボックス SK(新潟精機)

    デジタルレベルボックス

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。セット内容単4形乾電池x2電源単4形乾電池×2(テスト用付属)最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
  • ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)

    ナイトシェイド トルペドレベル 395-E

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
    用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
  • イージーレベル アカツキ製作所(KOD)

    イージーレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポケット水平器から新カラーが登場! マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
    仕様校正証明書発行可能質量(g)60本体寸法(mm)85精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内感度0.6mm/m = 0.0033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートレベル アカツキ製作所(KOD)

    スマートレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高精度!高品質!マグネット付!
    寸法(mm)85質量(g)55感度(mm/m)0.6=0.033°精度(mm/m)±1.74=±0.1°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストレベル SHARK KAPRO

    ダイカストレベル SHARK

    KAPRO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
  • アルミレベル XL APOLLO KAPRO

    アルミレベル XL APOLLO

    KAPRO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
  • アルミレベル SPIRIT KAPRO

    アルミレベル SPIRIT

    KAPRO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)51精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
  • アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPRO

    アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION

    KAPRO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)68精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
  • D-クリスタルレベル SK11

    D-クリスタルレベル

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスの用水平器です。スイッチボックス取付用のケガキ測定が可能です。 蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。ストラップ取付用の穴が付いています。
    用途水平・垂直の測定。仕様マグネット付き、ストラップ取付穴付材質本体:アクリル樹脂 枠部分:アルミ精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度
  • デジタルフォルトチェックレベル(施工用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル(施工用)

    エビス(水平器)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5915材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー長さ(mm)1000シルバー精度±0.17mm/m=±0.0095°以内感度0.06mm/m=0.0033°RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様落下防止コード取付可材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
  • マグネット付勾配計レベル EMPIRE(エンパイア)

    マグネット付勾配計レベル

    EMPIRE(エンパイア)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バイアル(気泡管)は白い枠に囲まれており、薄暗い場合でも気泡が見やすくなっています。 マグネット付で大変便利。 4つの気泡管付で勾配測定も可能。 両サイドのエンドキャップが衝撃から本体を守ります。 底面Vカットのフレームはパイプにぴったり合います。 フレームはアルミ製。
    全長(mm)300
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
    用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
  • ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
  • アルミレベル L-270M アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル L-270M

    アカツキ製作所(KOD)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)フレーム:箱型フレームスケール目盛つき表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)4本目盛入蓄光シートつき水平・垂直気泡管精度補正機構つきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディレクターレベルマグネット付 アックスブレーン

    ディレクターレベルマグネット付

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ポケットレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ポケットレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。
    寸法(mm)230呼び寸法(mm)230
  • 磁石付Gレベル エビス(水平器)

    磁石付Gレベル

    エビス(水平器)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
水平器・レベル