絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エビス(水平器)(105)
- アカツキ製作所(KOD)(59)
- アックスブレーン(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- SK(新潟精機)(15)
- SK11(15)
- WORKERZ EXIT(15)
- KAPRO(14)
- SOLA(9)
- エスコ(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- イチネンTASCO(6)
- ムラテックKDS(5)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- MAPO(マポ)(4)
- シンワ測定(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL
KAPRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100色レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
ダイカストレベル CAST
KAPRO¥769税込¥8461本当日出荷耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)250色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
アルミレベル ZEUS
KAPRO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル VULCAN
KAPRO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
アルミレベル SAMSON
KAPRO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
アルミレベル EXODUS
KAPRO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)61精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
プロテクトアーマー3
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。用途設置工場や、鉄管組立工場に。仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
ボックスレベル
アックスブレーン¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷45°付ボックスレベル。 水平・垂直・1/100・2/100測定可能。 45°付で法勾配の測定も可能。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
高所作業向け水平器
BAHCO(バーコ)¥5,998税込¥6,5981個75日以内出荷ランヤード用のループが付いた、高所作業向け水平器です。 クイックアングル設定用に45°と30°の角度を計測可能です。 オープンフレーム設計により、取り扱いが容易です。仕様マグネット付きトラスコ品番855-2045材質アルミ長さ(mm)250質量(g)280精度±0.5mm/mアズワン品番64-6802-93
ボックスレベル
EMPIRE(エンパイア)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷配管時等どの位置でも公差が0.0005”以内という精度を誇っています。 強力な6061航空機用アルミシャシーを使用。 300°の角度から読取りできるバイアル。 バイアルは頑丈なアクリル製で、破損・漏れ・曇り等がありません。 端面は加工済で高精度です。 レベル両端とも、衝撃吸収のためラバーキャップが付いています。
両側マグツキアルミ水平器目盛付
MAPO(マポ)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛有精度0.5mm/1m気泡管2個マグネット有
両側マグツキアルミ水平器
MAPO(マポ)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛無精度0.5mm/1mマグネット有
マグツキアルミ水平器
MAPO(マポ)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛無精度0.5mm/1mマグネット有
アルミ水平器
MAPO(マポ)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。厚さ(mm)19高さ(mm)48精度0.5mm/1m
スイッチボックスケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
超磁力アルミレベル快段目盛付
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°気泡管水平・垂直・45°4本線材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付アルミレベル45°付 L-160MQ
アカツキ製作所(KOD)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から20日以内出荷精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入
アルミ水平器45°付
アカツキ製作所(KOD)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・フレーム Iビーム型フレーム V溝つき測定面 表面アルマイト処理 押し出し成型材熱硬化処理 ・気泡管 チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入仕様マグネット3箇所付幅(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミ精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
設備レベル(白・青)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(白・緑)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(赤・青)
アックスブレーン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(赤・緑)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
ディレクターレベル蛍光カラー黄
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベル蛍光カラー赤
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベル蛍光カラー緑
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベルスケルトン白
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ハンディレベル Revo
シンワ測定¥629税込¥6921個当日出荷から翌日出荷大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)72.5×72.5×18質量(g)32気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
磁石付Gレベル
エビス(水平器)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。寸法(mm)30×56×100質量(g)148呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Gレベル 土木用
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き寸法(mm)30×56×100質量(g)110呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Gレベル 土木用
エビス(水平器)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能用途土木用。仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。感度(mm/m)0.0201°精度±1.00mm=±0.0573°以内RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル
エビス(水平器)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。用途水平・垂直の測定。トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
トルペトレベル
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷希土類磁石のため、安定感があります。高精度測定が可能です。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)18高さ(mm)32精度±1mm/m
アルミレベル(箱型)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
磁石付クリスタルレベル
エビス(水平器)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。磁石付で鉄骨工事に便利です。用途水平・垂直・直角測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
アイディアルレベル
エビス(水平器)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷測定面がアーチ形状でねじれ・変形に強く、平面測定からパイプ測定までできます。測定基準面がU溝付でパイプなどが測定できます。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、部品:ABS樹脂厚さ(mm)20高さ(mm)51精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ディレクターレベル
エビス(水平器)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)220厚さ(mm)20高さ(mm)46質量(g)158呼び寸法(mm)220精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
小形レベル 100-22-24
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。種別小形レベル寸法(mm)100×22×24質量(g)130呼び寸法(mm)100