絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 水平器・レベル

372件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 磁石付スラントレベル エビス(水平器)

    磁石付スラントレベル

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付。両面測定可能
    材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管長さ(mm)110厚さ(mm)12高さ(mm)112質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 角度水平器 BAHCO(バーコ)

    角度水平器

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-1656
  • 水平器 BOSCH(ボッシュ)

    水平器

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。
    用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳶レベル零ラムダ エビス(水平器)

    鳶レベル零ラムダ

    エビス(水平器)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    シャックル付きで、落下防止コードが取付可能です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45度気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
    用途水平測定精度±1.0mm/m=0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1個
  • 超磁力レベル Safety SK(新潟精機)

    超磁力レベル Safety

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
    用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石気泡管:緑感度(mm/m)0.5=0.0286°本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内マグネット有/1個
  • 水平くんプラスセット アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラスセット

    アカツキ製作所(KOD)
    7,998税込8,798
    1セット
    47日以内出荷
    選べる9色。 DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量! アクセサリー感覚で携帯できる。 DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも! 簡易測定器としてお使いいただけます!
    材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)324精度±2.5mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-角型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    P-角型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,198税込1,318
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWM-平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PWM-平型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    2,198税込2,418
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    幅(mm)垂直13/水平13(目盛)気泡管サイズ垂直(mm)8×25気泡管サイズ水平(mm)8×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • PM-平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PM-平型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,498税込1,648
    1台
    9日以内出荷
    仕様測定面吸着マグネット付幅(mm)13(目盛)感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    PA-プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)
    2,898税込3,188
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。 リニューアル新登場!
    材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材質量(g)80呼び寸法(mm)100精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m = 0.0328°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付) アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付)

    アカツキ製作所(KOD)
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷から47日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。
    材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m = 0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付) アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付)

    アカツキ製作所(KOD)
    18,980税込20,878
    1台
    47日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。
    材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理質量(g)1420呼び寸法(mm)1800精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管、4本目盛入マグネット3か所RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ライトレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
    用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
  • 超磁力レベル Safety SK(新潟精機)

    超磁力レベル Safety

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
    用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)感度(mm/m)0.5=0.0286本体質量(g)137気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内マグネット有、1個
  • 磁石付ベーシックレベルW エビス(水平器)

    磁石付ベーシックレベルW

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
    用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5気泡管:赤高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
  • ベーシックレベル  ホワイト エビス(水平器)

    ベーシックレベル ホワイト

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
  • コスミックレベル 200mm エビス(水平器)

    コスミックレベル 200mm

    エビス(水平器)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。見やすい水平・垂直・45°測定の気泡管です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。フック穴付で、工員吊りフック等に吊せます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途磁石付で、鉄骨工事に便利です。寸法(mm)14×44×200パールグレー/レッド材質(本体)ABS樹脂、ウレタン樹脂塗装仕上げ質量(g)60感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • メガバブルアルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD)

    メガバブルアルミレベルV溝付

    アカツキ製作所(KOD)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
    グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平
    寸法(mm)95×51×13質量(g)75
  • スイッチボックスケガキレベル(磁石なし) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(磁石なし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    磁石無し(スイッチボックスケガキレベル) ポケットのスマホも安心 ネジなどの金属がくっつかない 垂直・水平
    寸法(mm)95×51×13質量(g)73
  • アルミ水平器(45度気泡管つき) カクダイ

    アルミ水平器(45度気泡管つき)

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    水平、垂直、45°測定ができます。マグネット付き
    アズワン品番64-6501-41
  • ポケット水平器 カクダイ

    ポケット水平器

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    超強力マグネットを搭載したポケットサイズの水平器です。水平、垂直の測定ができます。大口径リングで落下防止コードの取付け等に便利です。
    アズワン品番64-6501-40
  • 水平器(アルミフレーム) BOSCH(ボッシュ)

    水平器(アルミフレーム)

    BOSCH(ボッシュ)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
    用途水平・垂直の測定
  • ウルトラビュー LED付マグネットレベル EMPIRE(エンパイア)

    ウルトラビュー LED付マグネットレベル

    EMPIRE(エンパイア)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    防水保護等級IP54
  • LEDライトレベル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライトレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト付レベル 暗い場所の水平出しが可能。 2面に合計2個磁石付。目盛り付。垂直・水平。
    寸法(mm)95×51×13質量(g)71使用電池LR44×2個(電池は付属しておりません)
  • 溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    丸型アダプタ(止め輪付)
    アダプター型式丸型
  • 溶接用マルチクランプ V型アダプタ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ V型アダプタ

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    V 型アダプタ(止め輪付)
    アダプター型式V型
  • マグネット付水平器 イチネンTASCO

    マグネット付水平器

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様取付枠の垂直だしに便利!! 1運用から3運用までのけがきができます。 強力マグネット搭載!! 衝撃に強いカーボネート製!! サイズ…95×50×11mm
  • ピタットレベル イチネンTASCO

    ピタットレベル

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製) スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 質量…60g
  • クリスタルレベル イチネンTASCO

    クリスタルレベル

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
  • 大型気泡管アルミレベル45度付 アカツキ製作所(KOD)

    大型気泡管アルミレベル45度付

    アカツキ製作所(KOD)
    8,898税込9,788
    1個
    49日以内出荷
    フレーム リブ付箱型フレーム 4面研磨仕上 表面メラミン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理
    仕様14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入感度1Div=2.0mm/m(400秒)±20%気泡管(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管フレーム(mm)23.6×57RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iビーム型アルミレベル45度付/M付 アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45度付/M付

    アカツキ製作所(KOD)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。 フレーム Iビーム型フレーム 表面アルマイト処理 押出し成型材熱硬化処理 マグネット付き
    仕様4本目盛入り精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管フレーム(mm)25×52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工マグネレベル アカツキ製作所(KOD)

    電工マグネレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に! スライド式強力マグネット
    材質アクリル樹脂製寸法(mm)15×25×95質量(g)60精度2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整付精密水準器 アカツキ製作所(KOD)

    調整付精密水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    42,980税込47,278
    1個
    59日以内出荷
    機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。 フレーム 精密研磨仕上、角溝付測定面 鋳鉄製完全シーズニング処理 表面メラミン焼付塗装 木製ケース入
    気泡管(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトアーマープラス アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマープラス

    アカツキ製作所(KOD)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホルダーマグネット吸着保持!ホルダー装着で快適作業。 使い勝手に応じた収納方向。レンズ効果で見やすい水平気泡管。 シルバー目盛り線で視認性良好!強力Wマグネット付!
    仕様ベルト通し穴、水平保持鉄板、安全コード取付穴寸法(mm)(本体)150、(ホルダーセット)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトアーマー ロング アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー ロング

    アカツキ製作所(KOD)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
    仕様落下防止コード取付可、45度測定気泡管付寸法(mm)160質量(g)135感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストレベル TOPCAST KAPRO

    ダイカストレベル TOPCAST

    KAPRO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
    用途水平・垂直測定用です。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
  • ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE KAPRO

    ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE

    KAPRO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。見やすい水平気泡管です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。高強度アルミダイカスト本体です。
    用途水平・垂直・45°測定用。トラスコ品番856-2443材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)455質量(kg)1レッド高さ(mm)71精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
  • ダイカストレベル SMARTCAST KAPRO

    ダイカストレベル SMARTCAST

    KAPRO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
  • ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL KAPRO

    ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL

    KAPRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
水平器・レベル