絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SK(新潟精機)(8)
- アカツキ製作所(KOD)(5)
- エビス(水平器)(4)
- シンワ測定(4)
- 東栄工業(2)
- マイゾックス(2)
- STS(2)
- はくでん(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- 大菱計器製作所(1)
- ムラテックKDS(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 丸井計器(1)
- 丸井(1)
- JSB TECH(1)
- SOLA(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト

2軸超精密デジタル傾斜計
アカツキ製作所(KOD)¥859,800税込¥945,7801台翌々日出荷2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし
角度計
アズワン¥11,682税込¥12,8501個当日出荷小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。仕様マグネット付き測定範囲0~360°質量(g)120電源CR2032リチウム電池×3個(別売)表示LCD分解能0.1°器差0.1°アズワン品番2-5134-01
デジタル曲げ角度計
東栄工業¥45,980~税込¥50,578~1セット12日以内出荷ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3材質アルミ合金メッキ仕上寸法(mm)57L×57H×29W測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)質量(g)220最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~40℃測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)使用電池9V6P角型アルカリ電池一個防塵防水性能IP50電池寿命連続使用70H安定時間(秒)3
磁石付デジタルレベル
エビス(水平器)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。トラスコ品番410-4854材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂長さ(mm)1200厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1363電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 レベルニック
SK(新潟精機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応