絞り込み
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(1)
  • 20~90(1)
特性
  • -(5)
  • 防じん(2)
  • 防水(2)
校正証明書
  • なし
  • 付き(13)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~80(1)
  • -10~60(2)
  • -15~40(2)
  • -20~80(1)
  • -20~125(1)
  • -30~60(1)
  • -40~80(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • testo(テストー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度測定範囲(%)から絞り込む
0~100(1)
20~90(1)
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマ2型温湿度記録計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1測定項目温度・湿度方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式据置温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100スマート連携なし
記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約35タイプ温湿度分離型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-14温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
温湿度カードロガー CHINO(チノー)温湿度カードロガーCHINO(チノー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH種別本体寸法(mm)54×105×14質量(g)約80電源単4乾電池×2本(付属)測定項目温度・湿度材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度/1点、湿度/1点温度測定範囲(℃)-30~60使用環境温度(℃)-20~55(本体)記憶容量各6000データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)温度表示方式デジタル特性なし記録間隔1~60分で任意設定湿度測定範囲(%RH)0~100
記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。※液体の測定はできません。) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)付属品一体型センサSK-L751-1(空気測定用・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約9電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×60(センサ部)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)9×30(コネクタ部)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く)表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-11温度表示方式デジタル記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分校正証明書なしスマート連携USB接続
TESTO635-1高温用温湿度セット testo(テストー)TESTO635-1高温用温湿度セットtesto(テストー)
199,800税込219,780
1組
21日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161測定項目温度、湿度本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~125温度表示方式デジタル特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書なしスマート連携USB
記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-12温度表示方式デジタル記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分校正証明書なしスマート連携USB接続
温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所温湿度記録計 NS2佐藤計量器製作所
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など測定範囲-15~+40℃/0~100%RH寸法(mm)336×148×295測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度記録計