絞り込み
色
イエロー系(1)
主成分
- エポキシ(1)
主な用途
- 鉄部(1)
ブランド
- 三彩化工
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 武蔵ホルト(3)
- エスコ(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- ユニテック(2)
- PERMATEX(2)
- ENDOX(エンドックス)(2)
- オバナヤ・セメンテックス(2)
- ニッショウ機器(2)
- SOFT99(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- コーテック(1)
- シフト(1)
- TEMP-COAT Brand Products(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

レノバスプレー
三彩化工(85件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(300mL)当日出荷鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。色黄褐色主成分特殊エポキシ樹脂比重0.9主な用途鉄不揮発分9±1%臭気弱溶剤臭外観黄褐色液体硬化時間(時間)16以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L使用可能材質鉄指触乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2