絞り込み
色
イエロー系(1)
ブラック系(1)
特性
- 防水・耐水(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 鉄部(1)
主成分
- エポキシ(1)
ブランド
- 三彩化工
- モノタロウ(2)
- BAN-ZI(23)
- ニッぺ(日本ペイント)(21)
- アサヒペン(17)
- カンペハピオ(14)
- エスコ(13)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- サンデーペイント(12)
- 神東塗料(12)
- エスケー化研(10)
- シントーファミリー(9)
- ロックペイント(7)
- オーデック(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 日新インダストリー(4)
- 武蔵ホルト(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- ヘルメチック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

レノバスプレー
三彩化工(85件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(300mL)当日出荷鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。色黄褐色主成分特殊エポキシ樹脂比重0.9主な用途鉄不揮発分9±1%臭気弱溶剤臭外観黄褐色液体硬化時間(時間)16以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L使用可能材質鉄指触乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2
黒ワニス
三彩化工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(15kg)4日以内出荷アスファルトを基にした歴史のある塗料です。 自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。色黒塗り面積(m2)80~100g比重0.92±0.02主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)30(20℃)外観黒色粘調液体硬化時間(時間)8(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水危険物の性状非水溶性