絞り込み
  • 色イエロー系(7)
  • 色グリーン系(4)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • プラスチック(1)
  • 室内床(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(7)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • その他(8)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • 三彩化工
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • アサヒペン(228)
  • ロックペイント(207)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • エスコ(163)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • 東日本塗料(105)
  • サンデーペイント(97)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(61)
  • 菊水化学工業(60)
  • シンロイヒ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオリバー 三彩化工

    ネオリバー

    三彩化工(62件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(4kg)
    当日出荷
    一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
    用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
  • レノバスプレー 三彩化工

    レノバスプレー

    三彩化工(85件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(300mL)
    当日出荷
    鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
    使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。黄褐色主成分特殊エポキシ樹脂比重0.9主な用途不揮発分9±1%臭気弱溶剤臭外観黄褐色液体硬化時間(時間)16以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L使用可能材質指触乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2
  • 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工

    塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ

    三彩化工(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
    用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本
  • ネオリバー S-701 三彩化工

    ネオリバー S-701

    三彩化工(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(4kg)
    当日出荷
    エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
    使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。淡褐色pH2.5±0.5液性酸性比重1.26±0.02(20℃)標準使用量300g/m2臭気刺激のある酸臭外観淡褐色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • ガンクリーナー 三彩化工

    ガンクリーナー

    三彩化工(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(4kg)ほか
    22日以内出荷
    硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
    用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。危険物の類別非危険物
  • ネオリバー #130 三彩化工

    ネオリバー #130

    三彩化工(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(4kg)
    当日出荷
    油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等を始めメラミン樹脂系,アクリル樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
    使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。白濁色pH12.0±0.5比重1.22±0.02(20℃)標準使用量300g/m2臭気アンモニア臭外観白濁色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • アロマテックスA 三彩化工

    アロマテックスA

    三彩化工(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
    使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。タイプヘラ付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.30±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)70(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐久硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
  • 塗膜はく離剤 ネオリバーS-767 三彩化工

    塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

    三彩化工(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4kg)
    24日以内出荷
    エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤では剥離しにくい塗膜に有効です。弱酸性の刷毛塗りタイプです。
    用途鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。淡黄色pH3.1±0.5 (20℃ 1%水溶液)主成分ジクロロメタン液性酸性比重1.20±0.02 (20℃)主な用途木、鉄標準使用量300g/m2臭気弱い酸臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミパック W-02 三彩化工

    ケミパック W-02

    三彩化工
    4,998税込5,498
    1缶(4kg)
    24日以内出荷
    水溶系無公害可はく型塗料です。水溶性ビニール系高分子を主体とし、これに機能成分を配合した水溶系ストリップペイントです。 殆どの既塗装面およびプラスチック製品等あらゆる素材に塗布出来ます。 水溶性溶剤以外の有機溶剤に冒されず、汚れ防止のマスキング用に最適です。
    主成分水溶性ビニール系高分子主な用途プラスチック外観緑色液体標準塗布量150~180g/m2塗布方法ハケ塗り、ディッピングおよびフローコーター塗り粘度(Pa・s)1.5~2.5(20℃)乾燥時間(時間)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオリバー S-546 三彩化工

    ネオリバー S-546

    三彩化工(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1缶(3.5kg)
    24日以内出荷
    ジクロロメタンを含まない、環境にやさしいエマルションタイプのはく離剤です。従来タイプのはく離剤と比較し速効性はありませんが、低蒸発性ではく離力が長時間持続する事から、優れたはく離力を発揮します。一般塗膜を始め、特にカチオン電着塗膜、ウレタン系塗膜に効力があります。
    使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)取り出し容器はさげ缶、ポリエチレン容器等が適しています。(3)刷毛、ローラー等ではく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し、一定時間(最低60分)放置して下さい。その後スクレパー・ブラシ等を用いて塗膜面をこすり、浮き上がった塗膜をかき落として下さい。軟化塗膜とはく離剤は回収して下さい。(4)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合には残存塗膜にはく離剤を再塗付し、3.の作業を行って下さい。(5)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離残渣を完全に取り除いて下さい。圧力水の併用が効果的です。(6)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。淡黄色pH2.9±0.5主成分エマルションタイプ比重1.04±0.02(20℃)標準使用量400g/m2臭気微酸臭及び溶剤臭外観淡黄色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • ネオリバー #301 三彩化工

    ネオリバー #301

    三彩化工
    6,798税込7,478
    1缶(3.5kg)
    24日以内出荷
    ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。油性、水性、ラッカーなど一般合成樹脂系塗膜に対して効力があります。 ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。
    使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。(3)刷毛、ローラーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。無色~淡黄色pH11.2比重0.97標準使用量250g/m2臭気石油系溶剤臭およびアンモニア臭外観無色~淡黄色粘性液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性あり
  • 塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB 三彩化工

    塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

    三彩化工
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。
    用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。トラスコ品番483-6944褐色pH中性主成分石油系溶剤比重1.1 (20℃・代表値)主な用途鉄、コンクリート臭気石油系溶剤臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性あり標準使用量(kg/m2/回)1
  • 塗膜はく離剤 ネオリバー#346 三彩化工

    塗膜はく離剤 ネオリバー#346

    三彩化工(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(3.5kg)ほか
    4日以内出荷から24日以内出荷
    ジクロロメタンを含まないエマルジョンタイプの塗膜はく離剤です。油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。アルカリ性の刷毛塗りタイプです。
    用途鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。淡緑色pH9.5±0.5 (20℃、1%水溶液)主成分石油系溶剤比重1.01±0.02 (20℃)主な用途標準使用量300g/m2臭気微アンモニア臭及び溶剤臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペピィ 三彩化工

    ペピィ

    三彩化工
    249税込274
    1缶(5mL)
    5日以内出荷
    シリコンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ラッカー系または焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。 ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止できます。 塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります。
    使用方法塗料4L(または1ガロン)に対し、ペピィ(5mL)1本を加え、よく攪拌してご使用ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ネオリバー #1440 三彩化工

    ネオリバー #1440

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    ジクロロメタンを全く含まない環境にやさしい浸漬型はく離剤です。中性で臭気も少なく、はく離塗膜も膜状になり、管理が容易です。加温使用が効果的で、メラミン、アクリル系等の塗膜に対してはく離力を発揮します。
    使用方法(1)はく離剤をはく離槽に投入し、蒸発抑制の為に「シールオイル」をはく離槽の液表面積1m2当り20~30 L(厚み2~3cm)添加して下さい。70℃迄昇温させて下さい。(90℃まで可能)(2)被はく離物をはく離剤に浸漬します。浸漬時間内は規定温度を維持して下さい。標準浸漬時間は8 時間以上が目安です。(3)塗膜が軟化膨潤又は溶解するのを待って引き上げます。圧力水、ブラシ等を用いて水洗し、塗膜を除去します。(湯洗のほうが除去効果はあがります。)(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。pH8.0比重1.08±0.02(20℃)臭気わずかな芳香臭外観無色~黄色透明液体燃焼性なし
  • 塗膜はく離剤 ネオリバーS-911 三彩化工

    塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

    三彩化工
    28,980税込31,878
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜等に対してはく離性能を発揮します。常温~40℃加温で使用して下さい。酸性の強力浸漬タイプです。
    用途塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜はく離。鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。トラスコ品番483-6936褐色pH2.4 (20℃1%水溶液)主成分石油系溶剤比重1.10±0.02 (20℃)主な用途臭気酸臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗膜はく離剤 ネオリバー#1510 三彩化工

    塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。40℃~90℃加温で使用して下さい。アルカリ性の浸漬タイプです。
    用途塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜はく離。鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。トラスコ品番483-6863淡黄色主成分石油系溶剤主な用途危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトアロマテックス 三彩化工

    ホワイトアロマテックス

    三彩化工
    18,980税込20,878
    1缶(17kg)
    3日以内出荷
    特殊合成樹脂、軽量充填材、フィラー、顔料及び石油系溶剤等から成る白色ペースト状の塗料です。その乾燥塗膜は、軽く肉やせが少なく防振性、断熱性等に優れた特性を持っております。又仕上がり塗膜が白く好みの色で上塗りが出来ます。軽量充填材は、防露の性質もあります。 ドアの内面、エレべーター側板の内面、厨房器・鋼製家具の内底面、機械・装置等のカバー類の防振制音用塗装に適しています。
    使用方法(1)素地調整として、さび、油分、水分、ほこり等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)ホワイトアロマテックスを均一に塗装します。充填材が入っていますので塗装前によく攪拌して下さい。充填材が均一になるように塗り残しや塗りむらの無い様に塗付して下さい。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚い目に塗装して下さい。(3)吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使い、圧力は4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 位離して塗付してください。(4)粘度を下げる場合はラッカーシンナーで調整して下さい。比重1.06±0.02(20℃)主な用途指触乾燥時間(分)15~20外観白色、充填材入り溶液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性断熱硬化時間(20℃)3時間、(50℃)1時間30分塗布量(2mm厚)1.3~1.5kg/m2、(3mm厚)2.0~2.2kg/m2危険物の性状非水溶性
  • 黒ワニス 三彩化工

    黒ワニス

    三彩化工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    アスファルトを基にした歴史のある塗料です。 自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。塗り面積(m2)80~100g比重0.92±0.02主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)30(20℃)外観黒色粘調液体硬化時間(時間)8(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料