絞り込み
ノズル長(mm)
  • 90
  • 21(9)
  • 22(10)
  • 23(10)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 30(9)
  • 50(6)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 100(68)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(22)
  • 300(45)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(33)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/4(5)
空気使用量(L/min)
  • 500(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3.5(9)
  • 4(2)
  • 5(1)
ノズル取付口
  • 1/4(1)
  • c1/4(1)
  • M6(1)
  • M14(2)
  • その他(1)
ブランド
  • 千代田通商(8)
  • TRUSCO(3)
  • KTC(1)
  • ジョプラックス(1)
  • WAZAMONO(1)
  • CEJN(セイン)(1)
千代田通商・TRUSCO・KTC・ジョプラックス・WAZAMONO・CEJN(セイン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ニューマティックブローガン 千代田通商

    ニューマティックブローガン

    千代田通商(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
    取付ねじRc1/4付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
  • ブローガン標準型 TRUSCO

    ブローガン標準型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロー、ダスト作業にノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5エア取入口Rc1/4トラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型
  • コイルホースブローガンセット TRUSCO

    コイルホースブローガンセット

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
    用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
    用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
  • 超軽量スパイラルホース (ブローガン付) 千代田通商

    超軽量スパイラルホース (ブローガン付)

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1754ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7使用流体空気流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル長(mm)90ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)220ノズル外径(Φmm)47
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm

    千代田通商
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1622ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1614ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
  • 軽量マルチダスターセット 10pcs WAZAMONO

    軽量マルチダスターセット 10pcs

    WAZAMONO
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!。軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!。樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!。中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。
    セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップルノズル長(mm)90
  • シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm

    千代田通商
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1738グレー質量(g)483最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
  • チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1720グレー質量(g)409最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
  • チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm

    千代田通商
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1711グレー質量(g)335最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
引き金式エアーダスターガン