絞り込み
ノズル長(mm)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/4(1)
  • M12(3)
空気使用量(L/min)
  • 470
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 145(10)
  • 150(4)
  • 160(10)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(5)
  • 280(7)
  • 290(4)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.8(1)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
  • c1/4(1)
ブランド
  • SK11(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
SK11・エスコ・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
500(1)
  • エアダスター ライト流調付 SK11

    エアダスター ライト流調付

    SK11(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
  • エアダスター ライトLN付 SK11

    エアダスター ライトLN付

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • ロングノズルエアーガン エスコ

    ロングノズルエアーガン

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    ロングノズルタイプ。プラグ付。
    材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
  • エアダスター ライトSF SK11

    エアダスター ライトSF

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
    用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミダイキャストボディ最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0
引き金式エアーダスターガン