絞り込み
ノズル長(mm)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/4(2)
  • M12(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.8(1)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
  • c1/4(1)
空気使用量(L/min)
  • 470
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(13)
  • 150(5)
  • 160(12)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(7)
  • 290(4)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(6)
ブランド
  • SK11(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
SK11・TRUSCO・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター ライト流調付 SK11

    エアダスター ライト流調付

    SK11(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
  • エアーガン本体 TRUSCO

    エアーガン本体

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアダスター ライトLN付 SK11

    エアダスター ライトLN付

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • ロングノズルエアーガン エスコ

    ロングノズルエアーガン

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    ロングノズルタイプ。プラグ付。
    材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
  • エアダスター ライトSF SK11

    エアダスター ライトSF

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
    用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミダイキャストボディ最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0
エアーガン・スプレーノズル