絞り込み
ノズル長(mm)
  • 22(2)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 41(1)
  • 58(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 95(2)
  • 100(10)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 200(1)
  • 270(1)
  • 300(3)
  • 380(1)
  • 415~750(1)
  • 500(2)
  • 545~1000(1)
  • 750(1)
エアー取付口
  • 1/8(5)
  • 1/4(5)
  • その他(2)
空気使用量(L/min)
  • 125(4)
  • 127(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(7)
  • 150(2)
  • 160(4)
  • 176(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 263(1)
  • 268(1)
  • 280(2)
  • 340(2)
  • 432(3)
  • 444(1)
  • 600(3)
  • 840(2)
  • 1500(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 2(19)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(7)
  • 3.8(3)
  • 5(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
ノズル取付口
  • 1/8(13)
  • 1/4(9)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • c1/4(2)
  • c PT 1/4(1)
  • M12(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 近畿製作所(61)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(31)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(20)
  • ベッセル(18)
  • SMC(13)
  • 栗田製作所(13)
  • パオック(12)
  • WAZAMONO(11)
  • JTC(11)
  • GREAT TOOL(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • KTC(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(2)
58(2)
70(2)
75(2)
95(2)
100(10)
120(2)
150(4)
300(3)
500(2)
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • エアーブローガン エスコ

    エアーブローガン

    エスコ(9件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット
    当日出荷
    取付ねじ1/4inchPT高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製
  • ロングノズルエアーガン エスコ

    ロングノズルエアーガン

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    ロングノズルタイプ。プラグ付。
    材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100エア流量(L/min)432
  • 3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60エア流量(L/min)432
  • エアーブローガン(流量調節付) エスコ

    エアーブローガン(流量調節付)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
    用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • ロングノズルエアーガン エスコ

    ロングノズルエアーガン

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌々日出荷
    ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)750ホース口金取付ねじRc1/4”空気流量(L/min)457穴径(mm)2.8
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
  • シールド(EA123KC用) エスコ

    シールド(EA123KC用)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    材質PC樹脂寸法(mm)Φ98質量(g)26
  • エアーダスター(ロングトリガー) エスコ

    エアーダスター(ロングトリガー)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ

    13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • 12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ

    12mm [増量ノズル付]エアーガン

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    当日出荷
    大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
    口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
  • 電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ

    電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
  • 3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1丁
    翌日出荷
    仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
  • 2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ

    2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
  • 3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付 エスコ

    3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    取付ねじRc1/4”ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8最高圧力1.0MPa穴径3mm
  • 6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付) エスコ

    6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    人口工学に基づいた握りやすいハンドル。ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます。わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能。
    ノズル長(mm)95仕様プラグ付きエスコ品番EA123AB-51P材質ボディ:樹脂、ノズル:スチール幅(mm)200全長(mm)164質量(g)110穴径(Φmm)6(ノズル)使用温度範囲(℃)-15℃~70最高使用圧力1.0MPa取付ねじホース:G1/4”、ノズル:M12×1.25適合流体圧縮空気
  • エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ

    エアーブローガン(伸縮ノズル)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)35~75(伸縮式)吐出し空気量(L/min)125ノズルねじ径G1/8"付属品プラグエスコ品番EA123EB-13最大使用圧力(MPa)1.0
  • エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

    エスコ
    8,410税込9,251
    1個
    翌日出荷
    レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
    取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
  • 2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ

    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    静音ノズル仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-13最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-11A最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • クリーニングガン エスコ

    クリーニングガン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
    用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)5取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
  • ブースターノズルエアーガン エスコ

    ブースターノズルエアーガン

    エスコ
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷
    入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
    ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
  • エアーガン エスコ

    エアーガン

    エスコ
    1,880税込2,068
    1セット
    翌々日出荷
    アジャスタブルノズル仕様:エアー量:385L/min、穴径:2.5mm。110mmノズル仕様:エアー量:712L/min、穴径:4.0mm。プラグ付き。
    材質(本体)POM製質量(g)149使用圧力(MPa)0.6取付ねじG1/8”材質(ノズル)スチールホース口金取付ねじRc1/4”
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付 エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付
    仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製
  • 2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット
    翌日出荷
    仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
  • 2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付

    エスコ
    4,410税込4,851
    1セット
    翌日出荷
    仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン質量(g)390使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100ノズル内径(Φmm)3.8エア流量(L/min)432
  • Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコ

    Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)

    エスコ
    5,698税込6,268特価
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
  • Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付) エスコ

    Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
  • 3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1丁
    翌日出荷
    仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
  • エアーダスター(流量調節付) エスコ

    エアーダスター(流量調節付)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
  • 3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mm
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
引き金式エアーダスターガン