絞り込み
エアー取付口
- 1/4(2)
空気使用量(L/min)
- 110(2)
ブランド
- ダイナミックツール
- 近畿製作所(59)
- エスコ(49)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(30)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(20)
- ベッセル(18)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- WAZAMONO(11)
- GREAT TOOL(10)
- JTC(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- KTC(5)
- フジマック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ノズル長(mm)」から絞り込む

ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)
ダイナミックツール¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)
ダイナミックツール¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT











![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)








![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)