15ページ目: 引き金式エアーダスターガン
「ノズル長(mm)」から絞り込む
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)25
ノズル取付部G1/8
全長(mm)125
質量(g)160
トラスコ品番287-1891
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
エアー接続口G1/4
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
ホース取付口Φ14mmタケノコ
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)740
ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)
トラスコ品番441-7186
全長(mm)900
質量(g)825
1丁
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
1/4ホース用
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)180
付属品1/4ホース継手
全長(mm)125
質量(g)235
ノズル形状標準ノズル
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
空気使用量(L/min)1.5
エアー取付口G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
トラスコ品番759-0211
材質アルミダイカスト
全長(mm)130
質量(g)185
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)1.37
吹付空気圧力(MPa)0.34
ノズル取付口M11×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
配管取出方向上方向
エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)3.5
仕様プラグ付
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
コイル部(mm)内径5×外径8
自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
質量(g)220
空気使用量(L/min)176
ノズル外径(Φmm)5
ノズルねじ径G1/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。
ノズル長(mm)47
ノズル口径(Φmm)1
質量(g)250
空気使用量(L/min)58
ノズル外径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1738
色グレー
質量(g)483
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1720
色グレー
質量(g)409
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1452
全長(mm)1147
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度ストレート
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口G1/4
トラスコ品番391-6740
全長(mm)455
質量(g)146
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4210
全長(mm)239.5
質量(g)151
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4147
全長(mm)155.5
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4800
全長(mm)607.0
質量(g)265
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4788
全長(mm)312.0
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4770
全長(mm)200.5
質量(g)245
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
エアー接続口G1/4ネジ
トラスコ品番287-1904
材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
全長(mm)175
質量(g)201
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
ノズル長(mm)25
ノズル口径(Φmm)1~1.5
接続口径(inch)PF1/4
全長(mm)約110
質量(g)123
空気使用量(L/min)200
ノズルねじ径(inch)PF1/8
ノズル外径(Φmm)1×1.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)5
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA122CB
寸法(mm)315(H)×300(L)
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)720
穴径(Φmm)5
タンク容量(L)1
使用圧力(MPa)0.34
吐出し空気量(L/min)210
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
噴出量(mL/min)500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39
穴径(Φmm)2.5
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-2
材質(本体)アルミダイカスト製
外形寸法(mm)118×88
口径(Φmm)9
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
大型増量・軽量タイプ
通常の5倍の風量
プラグ付
口径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-3
材質(本体)アルミダイカスト製
穴径(Φmm)3
外形寸法(mm)118×88
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
モーター駆動でノズルが高速回転。
エアー波動が超強力、高安定!
回転数やエアー圧を自在に設定できます!
噴出部形状の変更も簡単です!
用途水切り。除塵。
仕様回転変動率10%
型式防滴 IP44
電源電圧DC24V
定格回転数(min-1[r.p.m])2000
定格出力(W)35
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6
絶縁耐圧モーターコイルAC500V1分
回転範囲(min-1[r.p.m])500~2500
定格トルク(mN・m)170
1個
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。