絞り込み
最大径(Φmm)
- 500以下(1)
材質
- ステンレス(2)
バンド幅(mm)
- 24.5(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- エスコ(133)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- TRIDON(9)
- カクダイ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- アソー(4)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「最大径(Φmm)」から絞り込む
500以下(1)

(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応