絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 3(2)
- 5.09858(1)
ブランド
- スーパーツール(2)
- 三木ネツレン(2)
クランプ範囲(mm)
- 60
- 16(14)
- 19(8)
- 20(9)
- 22(3)
- 25(18)
- 30(21)
- 32(4)
- 35(4)
- 36(5)
- 38(6)
- 40(13)
- 45(5)
- 50(12)
- 65(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(1)
0.5(1)
3(2)
5.09858(1)

アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
V-25型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ
スーパーツール¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99